脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
材質ナイロン・ポリウレタン
色白
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000012
圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)
医薬品医療機器等法一般医療機器
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
材質ナイロン・ポリウレタン
色白
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000012
圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)・膝(11)・大腿下部(13)・大腿中央(11)
医薬品医療機器等法一般医療機器
「圧迫(Compression)」および「圧迫圧の段階的な変化(Gradation)」によるC&G構造。足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。「つま先なしタイプ」で蒸れにくく、靴の中でも滑りにくくなっています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法一般医療機器
履きやすさと転倒予防を目指した術中・術後の血栓対策ソックス。足関節背屈作用で静脈還流を促進し、少ない締め付けで効果があります。超極細繊維を使用し、すべりにくさを実現。転倒を予防します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B3X10008000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
足首の圧迫圧は40hPa(30mmHg)で強い圧迫が得られます。
ムレや締め付けを軽減するオープントゥタイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000051
医薬品医療機器等法一般医療機器
脚部の血行促進を目的とした医療用弾性ストッキング。
サイズが豊富で、着用される方の脚に合った適切なサイズを選択することができます。
足首部分は約25hPa(19mmHg)の圧力があり、膝下・大腿部に向かって段階的に弱くなっています。これにより、圧迫の弱い大腿の方へ血液が押し上げられやすくなり、結果として静脈血の還流を促すことになります。
ラテックスフリー(天然ゴム不使用)の製品です。
足底部分に血行状態を観察するための穴を設けています。穴から容易に足を出すことができますので、製品を脱がずに足の状態を確認することができます。穴の周りは色分けしていますので長さを判別できます。
上端部の内側はサイズを判別し易いように色分けしています。
適切な位置が分かりやすいように、製品の踵部にブルーの目印を設けています。足の踵にくるように位置を合わせて履きます。
つま先部分は不要な圧迫力を避ける為、薄手の編み方にしています。
材質ナイロン、スパンデックス
タイプレギュラー
適合サイズ足首周り(最も細い部分)、ふくらはぎ周り(最も太い部分)、膝下長さ(踵から膝(膝裏部)までの長さ)を計測し、足首周りと膝下長さを基準にサイズを選んでください
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
足首の圧迫圧は27hPa(20mHg)で中程度の圧迫が得られます。
医療用としての機能性に加え、薄手感向上によるファッション性を両立しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機関で実績の弾性ストッキング。アンシルク2の圧迫圧は27hPaです。
性別婦人用
日本人の体型データに基づいて設計した医療用弾性ストッキングです。足首の圧迫圧を最大とし、大腿部に向けて段階的に圧迫圧を減少させるC&G(Compression&Gradation)構造により、下肢静脈血流を促進します。足首の圧迫圧は圧迫圧27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。
色ブラック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000069
医薬品医療機器等法一般医療機器
つらいママの脚をホットにキュッとサポート
遠赤外線素材で足首ポカポカ
段階着圧でむくみ軽減
ムレにくく年中快適
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000078
医薬品医療機器等法一般医療機器
足首部分は24hPa(18mmHg)の圧迫圧で、脚の形状に合わせた立体構造とSigel理論に基づいた圧迫圧と圧迫勾配設計により、臥床・安静時の静脈還流をサポートします。
ラテックスを一切使用しないソフトな肌触りで、快適な装着感を提供します。
膝下丈タイプで、下肢や腹部の手術で術野を阻害せず、汚れも気にせず使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんな方に・・・◎足のむくみが気になる◎今までの着圧ソックスでしめつけがキツイと感じていた方。【きつすぎない着圧】つちふまずから足の筋肉に沿ってうずまき状に圧をかけるスパイラル着圧(特許取得。)により、しめつけすぎることのない力加減。その秘密は、つちふまず、足首、そしてふくらはぎをバランスよくしめつける独自設計。血行促進、足のむくみ軽減に。【ふくらはぎのはなし】カラダには酸素を運び、老廃物を回収する、大切な血液が流れています。そんな血液を重力に逆らい心臓に戻す役割を担っているのが、「第二の心臓」と呼ばれるふくらはぎです。ふくらはぎに適度な圧をかけることは、その役割を手伝うことにつながるのです。(。)特許第5721972号
材質ナイロン・レーヨン・綿・ポリウレタン
サイズ(cm)23~25
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10002000007
足首周り(cm)19~23
ふくらはぎ周り(cm)32~38
医薬品医療機器等法一般医療機器
一般医療機器ムクミラクサポーターは、段階着圧設計で血行を促進し、むくみを軽減するサポーターです。足首からしっかりひきしめ、すっきり美脚に。血流やリンパ液の循環改善を促し、足のむくみやだるさ、静脈の滞留によるさまざまな不調を緩和します。一般医療機器認定をうけた、高品質な着圧ソックスです。抗菌防臭加工しております。
用途夜間頻尿対策など良質な睡眠につながる助けに。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:37B3X10003000010
加圧圧力(hPa)【ふくらはぎ】18【足首】25
医薬品医療機器等法一般医療機器
一般医療機器として認められている「おうちでメディキュットシリーズ」。手軽にはけるひざ下・つま先なしタイプ(黒・LLサイズ)は、ふくらはぎのつらいむくみを改善してくれる着圧ソックス。足首には29hPa、ふくらはぎには20hPaと医学に基づく段階圧力設計を取り入れ、足首からふくらはぎの血行・リンパの流れをうながします。
サイズLL
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10167000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1足
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
足首を暖め、段階着圧でむくみを軽減するマタニティ着圧ソックスです。
遠赤外線素材を足首に使用しているため、レッグウォーマーをはいているようにポカポカ暖めます。
湿気コントロール素材を使用しているため、ムレにくく1年中快適に着用できます。
むくみの原因や冷えによるトラブル、正しいはき方などを記載したQ&A付。
起床時に最適なつま先ありの、昼用です。
色ブラック
混率(%)ナイロン85、ポリウレタン15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000078
加圧圧力(hPa)足首/27、ふくらはぎ/19
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード