152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツを楽しむ人のための新ブランド「Colantotte SPORTS」から、運動しながらボディケアできる新感覚スポーツウェアが登場! 4WAYストレッチ生地と立体裁断により動きやすく、体にフィットする設計。適度に筋肉をホールドし、筋振動を軽減する磁気ウェア。 腰の位置に沿って、フェライト永久磁石130mT(1300G)×6個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。 左脚後ろの裾部分にリフレクトプリントを施しているため暗闇で光を反射します。 便利な内側ミニポケット付きで、コインや鍵等を収納できます。
用途腰の血行改善・コリに効く 混率(%)<タイツ本体>ポリエステル80、ポリウレタン20、<メッシュ部>ポリエステル86、ポリウレタン14、<ウエストゴム>ポリエステル90、ポリウレタン10 使用磁石フェライト永久磁石130mT(1300G)6個をN極S極交互配列 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00020000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(1個)
6,900 税込7,590
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポーツを楽しむ人のための新ブランド「Colantotte SPORTS」から、運動しながらボディケアできる新感覚スポーツウェアが登場! 4WAYストレッチ生地と立体裁断により動きやすく、体にフィットする設計。適度に筋肉をホールドし、筋振動を軽減する磁気ウェア。 僧帽筋に沿って、フェライト永久磁石130mT(1300G)×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。 後中心にはCOのリフレクトプリントを施しているため暗闇で光を反射します。
用途肩・背中の血行改善、肩コリ・背中のコリに効く 混率(%)<シャツ本体>ポリエステル80、ポリウレタン20、<メッシュ部>ポリエステル86、ポリウレタン14 使用磁石フェライト永久磁石130mT(1300G)10個をN極S極交互配列 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00012000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(1個)
6,300 税込6,930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

20年以上支持されてきたコラントッテのサポーターがリニューアル! プロスポーツトレーナーと共同開発した磁気サポーターが登場。 プロスポーツトレーナー監修のもと、ひざに効果的な磁気配置にこだわった磁気ひざサポーターです。 ひざ上の大腿四頭筋に沿うようにフェライト永久磁石160ミリテスラ×8個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。
用途ひざ・脚の血行改善・コリに効く ブラック 材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00072000 使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ8個をN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
4,500 税込4,950
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20年以上支持されてきたコラントッテのサポーターがリニューアル! プロスポーツトレーナーと共同開発した磁気サポーターが登場。 プロスポーツトレーナー監修のもと、腰の痛みの原因である筋肉に効果的な磁気配置にこだわった磁気腰サポーターです。 臀部の大臀筋・中臀筋にフェライト永久磁石20個(10個×2枚の磁石シート)をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。
用途腰の血行改善・コリに効く ブラック 材質(本体)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 材質(プレート)ポリエチレン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00073000 使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ20個(10個×2枚の磁石シート)をN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
6,990 税込7,689
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁気ハンドサポーター 1枚入り 左右兼用 男女兼用 家庭用 管理医療機器 ベージュは、手の甲と手のひら側に1個ずつ貼り付けた磁気の力で手のコリと血行の改善するハンドサポーターです。ハンドサポーターの生地はマイクロファイバーを使用のため、ソフトでしなやかな肌触手首までしっかり固定します。縫い目が無くすっきりした見た目です。左右兼用で使いやすいです。磁石合計2個(手の甲・手のひら 両側に磁石)を使用しています。
用途手の疲労、こり、冷えおよび血行の改善に。 ベージュ 磁束密度80mT±20mT 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00089000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 効果装着部位のコリ及び血行の改善
1枚
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁気ハンドサポーター 1枚入り 左右兼用 男女兼用 家庭用 管理医療機器 ベージュは、手の甲と手のひら側に1個ずつ貼り付けた磁気の力で手のコリと血行の改善するハンドサポーターです。ハンドサポーターの生地はマイクロファイバーを使用のため、ソフトでしなやかな肌触手首までしっかり固定します。縫い目が無くすっきりした見た目です。左右兼用で使いやすいです。磁石合計2個(手の甲・手のひら 両側に磁石)を使用しています。
用途手の疲労、こり、冷えおよび血行の改善に。 ブラック 磁束密度80mT±20mT 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00089000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 効果装着部位のコリ及び血行の改善
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

心地よい浮遊感リクライニングリラックス姿勢で贅沢なマッサージを
用途使用目的または効果。あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 質量(kg)57 ブラック 幅(cm)74、納入経路必要幅:81 張地PVCレザー 機能マニュアルもみ技数:9、自動コース数:4 高さ(cm)115~90 オートタイマー(分)15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00049000 関連資料(1.6MB) 取扱説明書(6.41MB) 奥行き(cm)109~177 リクライニング角度:118~143 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

骨盤まわりのトータルケアマッサージ
用途使用目的または効果。あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 質量(kg)3.5 幅(cm)47.5 機能自動コース数:3 高さ(cm)35.5 オートタイマー(分)15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00082000 関連資料(4.29MB) 取扱説明書(2.93MB) 奥行き(cm)46 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジ医療器トラディS
なめらかなもみ心地の「GRIP式メカ3.0」で上半身を心地よくマッサージ
仕様【メカ(もみ玉)マッサージ強さ調節範囲】肩:5段階調節、背:2段階調節、腰:5段階調節、【エアーマッサージ強さ調節範囲】2段階調節、【肩位置調節】7段階調節 質量(kg)48 幅(cm)本体:69 張地PVCレザー 定格消費電力(W)101 定格時間(分)20 高さ(cm)本体:106~60、床~座面の高さ(約):膝側 50/尻側 39、床~肘上の高さ(約):58 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)床:約650×1070 定格電源AC100V スピード調節メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<もみ>:約19回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<たたき>:遅 約290回/分、速 約390回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<上下移動>:約1.18cm/秒 オートタイマー(分)15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305ABBZX00003000 空気圧エアーマッサージ:80kPa以下 待機電力(W)6 奥行き(cm)本体:120~185 リクライニング118~169度 座面幅(cm)膝側:約47、尻側:約35 座面奥行(cm)約43 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

日進医療器マグネックレス
おしゃれしながら、こり・血行を改善する。 0.2μmの厚い金メッキ。剥がれにくく、お気に入りをいつも側に。 耐蝕性、耐摩耗性に優れたロジウムメッキ。変色しやすい銀に代わり、美しく輝く。 携帯・旅行に便利な巾着付。
材質真鍮、飾り(チェーン除く):ジルコニア 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00162000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日進医療器ユニコ磁気バン
永久磁石のパワーが筋肉のコリをほぐし、血行を促進します。 裏面:粘着シートに「チタンテープ」を使用し、生体電流を整え心身をリラックスさせて筋肉の疲労回復を図ります。
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1箱(36個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日進医療器ユニコ磁気バン
永久磁石のパワーが筋肉のコリをほぐし、血行を促進します。裏面:粘着シートに「チタンテープ」を使用し、生体電流を整え心身をリラックスさせて筋肉の疲労回復図ります。
仕様●磁石の厚み:約3mm●粘着テープサイズ:約2.0×2.3cm 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(36粒)
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーの強化と新たな部位専用技の追加で、マッサージ性をさらに強化したコンパクトモデル。全身に搭載された22枚のエアーバッグが全身を包み込んでやさしく、しっかりマッサージ。4種のもみ技を搭載(もみ・たたき・さざなみ(もみながらたたく)・背すじ伸ばし)。
用途お家でのマッサージに。マッサージ機。コンパクト。疲労回復。 仕様エアーマッサージ空気圧(kPa):80以下 質量(kg)56 ブラック 消費電力(W)71 定格電圧AC100V(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×101×107、(リクライニング時)87×181×80 定格時間20分 オートタイマー(分)約15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302ABBZX00074000 調節方式もみ約19、たたき(遅)約280、たたき(速)約400、肩:5段階、背:2段階、腰:5段階 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
239,800 税込263,780
12日以内出荷

先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。 日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着力と優れた防水・防菌効果で、お風呂やシャワーの時もはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●滅菌済 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(10枚)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早く治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。滅菌済。【効能・効果】切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」
用途●キズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。●滅菌済。●子育てをがんばるお母さん達へ!指先にフィット、水仕事用キズパワーパッド。●冬の荒れて切れたぱっくりキズを水の刺激から守ってつらい傷みを和らげ早く治します。●水仕事にもはがれにくく、しみにくい三日月シェイプ。指先にぴったりとフィットする形状だから水仕事でもはがれにくく、キズを保護します。表面は完全防水素材で、水仕事中だけでなく、入浴やシャワー中でも水の刺激からキズをしっかり守ります。●モイストヒーリングがつらい傷みをやわらげ、早くきれいに治します。モイストヒーリングがキズを早くきれいに治す仕組み・・・キズから出る体液にはキズを治す成分が含まれています。これを保持し(パッドが白く膨らみます)、潤った環境を保つことで皮ふの自然治癒力を高める効果があります。これにより新しい皮膚が早くきれいに再生されます。かさぶたをつくらず、キズ口にうるおいを保つので痛みが少ない!。●薄くしなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。
1個(10枚)
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。 日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。●キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着性と優れた防水・防菌性でお風呂やシャワーの時にもはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。●滅菌済。●ハイドロコロイド素材が六角形の特殊構造になり、伸縮性がさらに向上。●関節の動きをさまたげず、しっかりフィット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(10枚)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早く治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。滅菌済。【効能・効果】切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」
用途●ハイドロコロイド素材のパッドが、体内から集まる「キズを治す成分」をゲル状にしてキズ口に保持。キズが治るための適した環境つくり、皮膚の自然治癒力を高めて、痛みをやわらげながらキズを早く治します。●貼ったままにすることで、治す効果を高める。最大5日間までOK。●高い粘着力と、優れた防水性・防菌性でお風呂やシャワーの時にも。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●ハイドロコロイド素材が六角形の特殊構造になり、伸縮性がさらに向上。●指巻用:指にパッドを重ね巻きしてもはがれにくい先細のユニークな形。●指関節用:関節の動きを妨げず、しっかりフィットする三角形。●滅菌済 セット内容指巻用4枚、指関節用2枚 材質ハイドロコロイド素材 寸法(mm)73×20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(6枚)
759 税込835
当日出荷

先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療機器です。
用途●キズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。●効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。しなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。●高い粘着力と、優れた防水・防菌性でお風呂やシャワーの時にもはがれにくい、。●高いクッション性で痛みを和らげる。 種別靴ずれ用 寸法(mm)54×29 タイプ靴ずれ用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZG00012000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(6枚)
799 税込879
当日出荷

噛んでもずれにくいクリームタイプ。 色素・香料無添加。
成分ナトリウム、カルシウム、メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、カポキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、白色ワセリン 形状白色~淡黄色のペースト 仕様粘着強さ:5kPa以上 シリーズポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZY00112000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
1個(20g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気になるズレにピッタリフィット。入れ歯をしっかり安定させます。 薄く広がりやすく噛む力も大幅に向上します。 色素・香料を含まないので、味をほとんど変えずに食事を楽しめます。
シリーズポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ABBZX00016000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
1個(40g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噛んでもずれにくいクリームタイプの入れ歯安定剤。すぐれた粘着力と持続力を発揮します。
成分メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カロメロースナトリウム、パラオキシ安息香酸プロピル、赤色3号アルミニウムレーキ シリーズポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ABBZX00215000 香味ミント味 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
1個(40g)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【商品紹介】。コリのある部位に貼ってじんわりほぐす、小さな円形状の磁気治療器です。緊張や疲労が蓄積することによって起こるコリを、緊張をといてほぐします。肌色で小さいので目立ちにくく、においません。また、貼ったままでも入浴できます。永久磁石ですので、貼っている間効果は持続します。伸縮性、透湿性にすぐれた肌にやさしいばんそうこうを使用しています。よくコル方におすすめです。磁束密度200ミリテスラ。医療機器認証番号:228AGBZX00091000
用途<コリのポイントの見つけ方>。「少し痛い、気持ちいい」と感じたら、そこがコリのポイントです。<貼り方の例>。コリのポイントに貼ります。必要に応じてその両側や周囲に貼ると、より効果的です。(コリ具合によって2~5日を目安にご使用ください。) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:28AGBZX00091000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
2,898 税込3,188
欠品中

200ミリテスラのループがガンコなコリに効く!。磁力のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。最大磁束密度200ミリテスラの磁力を6粒内蔵。ループ全体から最大磁束密度55ミリテスラの磁力を放射。首から肩に広く磁気が浸透。無理な力がかかるとはずれる安心設計。着脱カンタン。水洗い可能。ブラック45cm。医療機器認証番号:302AGBZX00107000
用途【使用上のご注意】。1.心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2.医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。3.時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。)。4.機器は改造しないでください。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00107000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
2,980 税込3,278
当日出荷

クッションタイプの入れ歯安定剤です。ピンクタイプ。本品は、入れ歯と歯ぐきのすき間を埋め、吸着させて固定する安定剤です。食事をしても口の中で溶け出しません。適度なクッション性により、歯ぐきへの衝撃を和らげ、固いものが食べやすくなります。洗って、2~3日使えます。出しやすくする巻き上げ器具付き。火気厳禁、引火性固体、危険等級3、エタノール含有物、管理医療機器
ピンク シリーズタフグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ALBZX00032000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(40g)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残存歯と歯ぐきの健康を考えた横ずれ防止処方。使いやすい極細ノズル。
シリーズポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00134A01 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(40g)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗りやすい極細ノズル お口スッキリ メントール配合 気になるズレにぴったりフィットして入れ歯をしっかり安定 薄く広がりやすい 噛む力も大幅に向上します。 入れ歯と歯グキの間に食べかすが挟まりにくくなります。 アルコールは含まれていません。
用途義歯床の安定用 成分ナトリウム/カルシウム・メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カルボキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、香料、赤色226号、赤色202号 形状淡赤色~赤色のペースト シリーズポリグリップ pH値4~10 粘着力5kPa以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ABBZX00044000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
1個(40g)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304ABBZX00015000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(40g)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水洗で容易に清掃できます。ジェル状のため、口腔乾燥状態でも義歯が安定します。うるおい成分(ヒアルロン酸ナトリウム)配合です。くっつきすぎないジェル状の義歯安定剤
容量(g)45 成分ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、アルギン酸ナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム・精製水など 一般的名称粘着型義歯床安定用糊材 アズワン品番7-6731-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00125000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

無添加で食べ物の味を変えないクリームタイプです。 入れ歯と歯ぐきをくっつけてズレにくくする入れ歯安定剤です。 かみ合わせが悪く、ズレやすいと感じる人向きです。 部分入れ歯にも使えます。
形状淡黄褐色ペースト状クリーム 仕様粘着強さ:5kPa以上 シリーズタフグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ALBZX00035000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(40g)ほか
629 税込692
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションタイプの入れ歯安定剤です。透明タイプ。本品は、入れ歯と歯ぐきのすき間を埋め、吸着させて固定する安定剤です。食事をしても口の中で溶け出しません。適度なクッション性により、歯ぐきへの衝撃を和らげ、固いものが食べやすくなります。洗って、2~3日使えます。出しやすくする巻き上げ器具付き。火気厳禁、引火性固体、危険等級3、エタノール含有物、管理医療機器
透明 シリーズタフグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304ALBZX00001000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(40g)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケアリーヴ 治す力  防水タイプ ニチバン 動画あり
透明で目立たない防水テープ 水に強く、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用 モイストヒーリング(湿潤療法)で、キズを早くきれいに治す。 かさぶたをつくらず、痛みをやわらげる。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00202000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1箱(5枚)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傷ができると出てくる体液(滲出液)の「傷を治す成分」を吸収し、自然治癒力を高めて傷をきれいに治します。 パッドが傷口の保護を行い、体液を吸収することにより、白くふくらみ傷口に潤いを保ちます。これにより早くきれいに新しい皮膚が形成されます。
用途軽度の切り傷、すり傷、刺し傷、かき傷、靴ずれ等の創傷および軽度の火傷(やけど)の”保護””保潤環境の維持””治癒の促進””痛みの軽減”を図る。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00187000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1箱(4枚)ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超音波温熱吸入器 ホットシャワー5 UN135 A&D 動画あり
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ! 超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。 生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。 本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。 のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。 超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド 質量(g)約1100 電源AC100V 50/60Hz、消費電力約90W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×188×286 霧化能力[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分 タイマー1回約5分間 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AHBZX00022000 霧化粒径(μm)約5 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モイストヒーリング【湿潤療法】 ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。 切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治療の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適です。
種別靴ずれ用 サイズT型(指先用) テープ幅(mm)58 パッド寸法(mm)14×29 テープ長さ(mm)55 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00080000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1箱(8枚)
659 税込725
当日出荷

モイストヒーリング【湿潤療法】 ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。 切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治療の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00080000 種別靴ずれ用 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1箱(7枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)還元水素水生成器
生成した水の情報がひとめでわかる。フルカラー液晶搭載のハイエンドモデル。7枚電極で「水素」をたっぷり生成&表示。生成した水の「水素濃度」の目安を表示。生成準備中に水のチカラの変化が見える。「ORP値(水がものを還元させる電気的エネルギー)」の目安を表示。JIS指定13物質+6物質を除去。業界最高レベルの高性能浄水カートリッジ、交換目安約2年
仕様水信号:○(5色液晶バックライト)、水素チャージ:○(3段階)、電極(電極枚数):○(7枚)、音声ガイド:○、水切換レバー:○(泡沫原水ストレート、泡沫シャワー付)、液晶表示:○(フルカラー液晶)、水素レベル表示:○(水素濃度目安表示)、表示ORP:○、アルカリ強機能・強酸性機能:○、高酸度モード:○、排水カット(浄水モード時):○、つづくモード:○(自動) 消費電力(W)約270(待機時:約0.7) 定格交流100V 3.5A 50-60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)338×195×142 本体質量(kg)約5.4(満水時:約5.9) 水質生成:8つの水 アズワン品番63-1281-94 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00089000 一般的名称連続式電解水生成器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷

ループに磁石を20粒内蔵。 磁気のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。
ブラック 長さ(cm)45 効能装着部位のこり及び血行の改善 磁束密度150mT 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00017000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

傷ができると出てくる体液(滲出液)の「傷を治す成分」を吸収し、自然治癒力を高めて傷をきれいに治します。 パッドが傷口の保護を行い、体液を吸収することにより、白くふくらみ傷口に潤いを保ちます。これにより早くきれいに新しい皮膚が形成されます。
用途軽度の切り傷、すり傷、刺し傷、かき傷、靴ずれ等の創傷および軽度の火傷(やけど)の”保護””保潤環境の維持””治癒の促進””痛みの軽減”を図る。 寸法(mm)25×70 タイプ指用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00187000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1箱(10枚)
398 税込438
当日出荷

モイストヒーリング【湿潤療法】 ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。 切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治療の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適です。
種別靴ずれ用 サイズジャンボ テープ幅(mm)80 パッド寸法(mm)45×60 テープ長さ(mm)100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00080000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1箱(4枚)
659 税込725
当日出荷

火を使わないのでニオイもなく、はったそのまま外出できる画期的なお灸です。温熱効果は3時間。
1個(30個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)