7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふくらはぎから足裏を、もみとローラーで一度にマッサージできる、フットマッサージャー。 従来機種の機能はそのままに、足裏ローラー、足首ローラーを新搭載。 それぞれの部位を回転しながら刺激。 モミボードがふくらはぎをしぼり上げ、足をつつみ込みながらマッサージする。 固定突起は、つま先、かかとを刺激。 自動コースは2種類。 速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージ。 使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付の安全設計。
用途日々の疲れを解消。ふくらはぎ、足首、つま先、かかと、足裏マッサージ。ストレッチ コリ解消 もみほぐし リフレッシュに。フットマッサージャー 椅子に座って使える オフタイマー 自動停止機能付。 材質本体:ABS樹脂、布カバー:ポリエステル 質量(kg)4.9 ゴールド 消費電力(W)40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×370 電源コード(m)約2 定格時間(分)20 動作回数(もみ回数)速:約9回/分、遅:約7回/分 オートタイマー(分)約10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00018000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

キュートでかわいいコンパクトサイズ! ご家庭でいつでも手軽にすばやくマッサージ! 「だるさ」「むくみ」「つかれ」をすばやく効果的にほぐしてくれます。 3つの複合機能でプロ技のマッサージ。 モミボードは弾力あるボードがマッサージします。 たたきローラーは裏側から回転しながらたたいてほぐします。 足裏突起は固定ボードの突起が疲れをやわらげます。
材質本体:ABS樹脂・PP/生地:ポリエステル 質量(kg)3.2 電源(V)AC100(50/60HZ) 消費電力(W)30 電源コード(m)約2 振動数(min-1)【もみ】(速)約11/(遅)約8、【足裏たたき】(速)約66/(遅)約48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×280×200 定格時間(分)20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00153000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
13,800 税込15,180
5日以内出荷

MXHT-F100 コードレスふくらはぎレッグマッサージャー momicare マクセル 動画あり
マルチエアバッグで心地よく「もみ上げ」「もみ下げ」。手揉みのような”もみ感”を実現。パワフルでありながらコードレスタイプ(充電式)。強さ調節 強・中・弱の3段階。簡単装着、片手で長さを調節できる。「腕」「手」のマッサージにも効果的。
付属品充電用ケーブル、取扱説明書(保証書付)、医療機器添付文書 電源充電式 (リチウムイオン充電池)内蔵3.7V 2480mAh 本体質量(g)約480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W640×D280×H38(展開時) 連続使用時間約15分 充電時間約5時間 動作モード3種類 強度3段階 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AKBZX00074000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
8,880 税込9,768
7日以内出荷

ワンボタンのシンプル操作。 左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。 もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。 疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。 首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。 ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。 肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。
用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。 材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂) 質量(kg)約1.5(ACアダプター含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つま先の上げ下げに使うすねの外側、むくみやすいふくらはぎ裏を狙い揉み。血管が多い足首周り、小さい筋肉で疲れやすいアキレス腱周り、足先のアーチに必要な骨関節を狙い揉み。軽くて扱いやすく面倒な装着作業がないため、お好きな体勢で極上のマッサージが手間なく簡単にできます。
用途足裏、ふくらはぎ、すねのマッサージに。立ちっぱなしやデスクワークで疲れた脚に。フットマッサージャー・マッサージ機として。 材質本体:ABS樹脂/ポリプロピレン/ウレタン、張り地:ポリエステル100% 質量(kg)2.5 フレッシュレッド 消費電力(W)22 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)(リモコン)約1.2 電源コード(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×20×40 オートタイマー(分)10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00081000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

高さの異なる4ヶのもみ玉が回転し、手もみ感覚のマッサージで、首・背中・腰・太もも・ふくらはぎ・足裏などのコリをもみほぐします。外カバーは取り外しができ、ご家庭で洗濯ができるので清潔にお使いいただけます。使わないときは電源コードを内部に収納できるので、インテリアとしてもかわいいクッション型マッサージ器です。
質量(kg)約1.7 材質マッサージ機構部/ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォーム、外カバー/ポリエステル・ナイロン、クッション/不織布・ポリエステル 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)340×160 定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz 定格消費電力(W)35 オートタイマー(分)オフ:約15 コード長さ(m)約2 一般的名称家庭用電気マッサージ器 アズワン品番62-8252-42 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00236000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

パナソニックヘルスケアマッサージソファ EP-MP65シリーズ
部屋のインテリアになじむ洗練されたデザイン。家具のように部屋になじむソファタイプ。疲れに合わせたもみ分けで、首筋からふくらはぎ・足裏まで心地よくほぐす。洗える「背カバー・座カバー」で、ずっと清潔
仕様【上半身マッサージ】施療範囲(上下方向):約62cm(もみ玉移動距離約58cm) 、施療範囲(左右方向):もみ動作時のもみ玉間隔 首・肩・背・腰部 約4cm~約15cm 、施療範囲(前後方向):もみ玉の突出量/約10cm 、強弱調節:メカ最大5段階、【温感マッサージ】足裏揉ねつ温感 種別機械器具77バイブレーター 電源(V)交流100(50/60Hz) 消費電力(W)139(操作器で「切」のとき約0.3W) 張地ファブリック(ポリエステル 100%)/合成皮革 本体質量(kg)約59 速度【マッサージ速さ】もみ:約7回/分~約25回/分、たたき:約285回/分~約495回/分(片側)、移動速さ:約2cm/秒~約4.5cm/秒 、マッサージ幅:施療範囲(左右方向)と同じ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)リクライニングしていないとき:約107×約68×約120、リクライニングしたとき:約82×約68×約170 タイマー最大約15分で自動で切 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00072000 調整機能エアーマッサージ:強弱調整3段階 使用空気圧(kPa)ふくらはぎ:3/約32、2/約28、1/約19 (部位によって若干の違いがあります。) 一般的名称家庭用電気マッサージ器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)