「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質ABS
寸法(mm)435×93×105
色ホワイト
質量(g)660(付属品含む)
電源AC100V10W
電源コード(m)1.8
定格時間20分
振動数約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
高さの異なる4ヶのもみ玉が回転し、手もみ感覚のマッサージで、首・背中・腰・太もも・ふくらはぎ・足裏などのコリをもみほぐします。外カバーは取り外しができ、ご家庭で洗濯ができるので清潔にお使いいただけます。使わないときは電源コードを内部に収納できるので、インテリアとしてもかわいいクッション型マッサージ器です。
質量(kg)約1.7
材質マッサージ機構部/ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォーム、外カバー/ポリエステル・ナイロン、クッション/不織布・ポリエステル
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)340×160
定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz
定格消費電力(W)35
オートタイマー(分)オフ:約15
コード長さ(m)約2
一般的名称家庭用電気マッサージ器
アズワン品番62-8252-42
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00236000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
多彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザインです。
付属品枕
材質合成皮革・ポリエステル・ABS
寸法(mm)680×1040×990、最大リクライニング時:680×1405×795
質量(kg)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)65(電熱部26W)
角度(°)最大リクライニング:148
耐荷重(kg)約100
定格時間(分)15
アズワン品番7-8799-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000
一般的名称家庭用電気マッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
部屋のインテリアになじむ洗練されたデザイン。家具のように部屋になじむソファタイプ。疲れに合わせたもみ分けで、首筋からふくらはぎ・足裏まで心地よくほぐす。洗える「背カバー・座カバー」で、ずっと清潔
仕様【上半身マッサージ】施療範囲(上下方向):約62cm(もみ玉移動距離約58cm) 、施療範囲(左右方向):もみ動作時のもみ玉間隔 首・肩・背・腰部 約4cm~約15cm 、施療範囲(前後方向):もみ玉の突出量/約10cm 、強弱調節:メカ最大5段階、【温感マッサージ】足裏揉ねつ温感
種別機械器具77バイブレーター
電源(V)交流100(50/60Hz)
消費電力(W)139(操作器で「切」のとき約0.3W)
張地ファブリック(ポリエステル 100%)/合成皮革
本体質量(kg)約59
速度【マッサージ速さ】もみ:約7回/分~約25回/分、たたき:約285回/分~約495回/分(片側)、移動速さ:約2cm/秒~約4.5cm/秒 、マッサージ幅:施療範囲(左右方向)と同じ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)リクライニングしていないとき:約107×約68×約120、リクライニングしたとき:約82×約68×約170
タイマー最大約15分で自動で切
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00072000
調整機能エアーマッサージ:強弱調整3段階
使用空気圧(kPa)ふくらはぎ:3/約32、2/約28、1/約19 (部位によって若干の違いがあります。)
一般的名称家庭用電気マッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
もみ玉4ヶ(大1・中1・小2)が2ヶ所にあり、回転(正転・反転)してマッサージ。首筋のコリをほぐしてくれます。また、背中や腰にもお使いいただけます。
質量(kg)約1.6
材質合成皮革
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×56×17
定格電圧(V)本体:DC24
定格消費電力(W)24
オートタイマー(分)オフ:約15
長さ(m)アダプター:約3
一般的名称家庭用電気マッサージ器
アズワン品番62-8252-43
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00139000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
2つのもみ玉が回転しながら上下に動き、コリをしっかりマッサージ。座面にバイブレーターを搭載。(3段階調節可)。ご自宅のソファーや椅子に置くだけで本格的なマッサージチェアに早変わり。オートタイマー(15分)がついて安心、安全。<効果・効能>。疲労回復。血行を良くする。筋肉の疲れをとる。筋肉のコリをほぐす。神経痛、筋肉痛の緩解
付属品ヘッドカバー、ACアダプター
材質表面・裏面/ポリウレタン・ポリエステル、中クッション/ポリウレタンフォーム
質量(kg)約3.3(ACアダプター除く)
タイプセララ
定格DC12V、30W
本体寸法(mm)1010×幅440×奥行90
電気定格AC100(50/60Hz)
アズワン品番64-0980-50
オートタイマー(分)約15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00002000
一般的名称家庭用電気マッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
筋肉のこりや疲れた部位にあて、高速たたき振動で揉みほぐすハンドマッサージャー。リビングや寝室などリラックスしたい場所に持ち運んで手軽に使える。アタッチメント3種類。好みに合わせて取替えが可能。速度調節が4段階で行える。プログラム4種内蔵。ハンディタイプなので、片手で楽々。取扱が簡単。開始後15分を過ぎると自動的に停止するオートタイマー機能付き疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.85×32.6×14.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)11
材質本体/ABS
電気代の目安約2円(1日10分使用の場合、電気代料金単価27円kw)
本体質量(kg)1.1
一般的名称家庭用電気マッサージ器
アズワン品番64-5288-91
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00036000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥9,898
税込¥10,888
13日以内出荷
関連キーワード