電子体温計ドリテック当日出荷
抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く)
電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能
測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ
わきの下・口の中で測定できる
電池交換可能
電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付
材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス幅(mm)128色ホワイト測定範囲体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示高さ(mm)19mm質量(g)9奥行(mm)11電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用)最小表示0.1℃測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時測定方法実測式保管温湿度範囲‐10℃~60℃ 30%~90%RH保証期間購入から1年医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
シチズン予測式電子体温計大洋製薬当日出荷
約60秒で測れる予測検温。実測約10分水で洗える防水仕様約2,500回の電池寿命(予測検温時)前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)測定終了をブザーでお知らせ、オートパワーオフ付き(約30分後)
用途本体が抗菌・防水仕様なので、水で洗えて清潔。測定時間約60秒の予測式体温計。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00050000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
シチズン予測式電子体温計(約60秒)大洋製薬当日出荷
約30秒で測れる予測検温。実測約10分水で洗える防水仕様前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)検温終了をピポピポ音でお知らせオートパワーオフ付き電池交換可能。電池フタはコインで開閉可能保管に便利な収納ケース付き"
用途本体が抗菌・防水仕様なので、水で洗えて清潔。ホワイトを基調としたスリムボディに、見やすい大きな太文字を採用。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00110000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
シチズン予測式電子体温計(約30秒)大洋製薬当日出荷
約15秒で測れる予測検温。実測約10分先端が柔らかく曲がり、わきにやさしくフィット水で洗える防水仕様前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)検温終了をピポピポ音でお知らせオートパワーオフ付き電池交換可能。電池フタはコインで開閉可能保管に便利な収納ケース付き
用途約15秒で測れる予測式体温計の上位機種先端が柔らかく曲がり、わきにやさしくフィット本体が抗菌・防水仕様なので、水で洗えて清潔医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00109000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
シチズン予測式電子体温計(約15秒)大洋製薬当日出荷
約60秒で測れる予測検温。実測約10分。暗いところでも検温できるバックライト付き水で洗える防水仕様約1,000回の電池寿命(予測検温時)前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)測定終了をブザーでお知らせオートパワーオフ付き(約30分後)保管に便利な収納ケース付き
用途コンパクトなボディにバックライト付きで見やすい。暗くても使用が可能な体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00051000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
シチズン婦人電子体温計(約60秒)大洋製薬5日以内出荷
約30秒で測れる予測検温。実測約5分 水で洗える防水仕様暗いところでも検温できるバックライト付き約1,200回の電池寿命(予測検温時)前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)測定終了をブザーでお知らせオートパワーオフ付き(約30分後)口中検温に便利なサポートリング付き保管に便利な収納ケース付き口中検温専用
用途暗い所でも確認しやすいバックライト付き婦人用体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00052000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
Yonker 非接触式体温計Yonker翌々日出荷
肌に触れずに額で約2秒で測定ができます。
体温によって画面が緑・黄・赤に変わります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00027000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
スクリーナーブローブチューブウェルチ・アレン7日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00080000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
テルモ 電子体温計TERMO(テルモ)当日出荷
アルコール消毒可能です。
脇下で測定します。
予測検温時間:平均約30秒。
ケースから出すだけで電源が入ります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計C232TERMO(テルモ)当日出荷
聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。
体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。
電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。
前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり
仕様体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ付属品取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース質量(g)約12.5(電池含む)電源アルカリマンガン電池L41×2測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用)外寸(mm)長さ129×幅17.6×厚さ12.6温度精度±0.1℃機能メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:230AABZX00036000検温部位脇下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計オムロンヘルスケア当日出荷
音波通信機能搭載で、検温結果をスマートフォンアプリに簡単転送
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、体温データを簡単管理
短時間で検温できる、約15秒の予測検温
付属品お試し用電池(CR1220×1個、内蔵)、収納ケース、スタートアップガイド、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)質量(g)約14(電池含む)電源リチウム電池CR1220×1測定方式予測式・実測式表示体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎測定時間予測:15秒、実測:10分機能おしらぜブザー付きメモリー前回値オートパワーオフ自動的に電源オフ電池寿命約730回(予測検温)、約365回(実測検温)通信機能音波通信寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.1×136.8×12.8医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00125000特性フラット感温部測定部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計エスコ翌日出荷
付属品お試し用電池(CR1220×1個)、収納ケース 取扱説明書(医療機器添付書、品質保証書、EMC技術資料)質量(g)約14(電池含む)電源CR1220×1個測定範囲(℃)32.0~42.0精度±0.1℃(標準室温23℃時)測定時間予測/15秒、実測/10分寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136.8×20.1×12.8アズワン品番65-2220-37医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00037000測定部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計[病院用] ET-CシリーズTERMO(テルモ)当日出荷
本体もケースも清拭・浸漬消毒可能。ケースからの出し入れでON/OFF。大きく見やすい液晶画面。
寸法(mm)129×17.6×12.6質量(g)約13.0タイプ電子体温計[病院用]電源LR41ボタン電池×2個(交換不可)測定方式予測(平均約30秒)・実測(約10分)アズワン品番64-8891-16医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003検温部位腋下(1本)医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
婦人用電子体温計 「予測式」オムロンヘルスケア4日以内出荷
忙しい朝もすばやく検温、平均10秒の予測検温
検温開始から温度の上がり方をリアルタイムに分析、演算し、5分後の体温を平均10秒で予測します。
うっかり二度寝をするヒマもないほどのすばやい検温で、忙しい朝の検温の負担を減らします。
予測検温終了後、そのまま体温計をくわえ続けることで、実測検温もできます。
暗いところでも検温結果が見やすいバックライト付き
朝、暗い部屋でも検温値がわかるように、検温結果の表示部分にバックライトを搭載。
検温が終了すると、検温結果が表示されるのと同時に液晶画面の側面からバックライトが15秒間自動点灯します。
また、電源を入れた時にもライトが点灯するので、操作も簡単です。
くわえやすく、ずれにくいフラットセンサ
先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。
くわえやすく、舌下にしっかりフィットしてずれにくいので、正しく簡単に検温できます。
保管や携帯に安心、便利な収納ケース付き
持ち運びや収納に便利な収納ケース付き。
ケースの正面には花柄の模様が付いているため、収納時にケースの前後を間違える心配がありません。
予測式とは、平衡温(測定部が体の内部と同じくらいになった温度)を短時間で分析・演算した値を表示する方法。(オムロン独自で収集した体温上昇データをもとに計算)
測定開始からの温度と温度変化を、体温計に伝わっていく温度の上がり方の情報をもとにして、計算し測定結果を表示する。
口中用、わき下用とそれぞれ専用の計算式を使っています。
予測測定終了後もそのまま測定を続けると、実測式に切り替わります。
測定方式予測式・実測(ピークホールド方式)測定温度範囲(℃)32.00~42.00医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00058000検温部位口医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
やわらかタッチ体温計ドリテック当日出荷
約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒)
前回の測定値を表示
先が曲がるので、やさしくわきにフィット
衛生的に使える抗菌仕様
聞き取りやすい大音量 ※メーカー比
表示が見やすい大画面&バックライト液晶
奥までお手入れしやすい収納ケース付
付属品収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用)色ホワイト測定範囲(℃)32.0~42.9測定方式予測(わき下)/実測(わき下・口内)表示数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時表示方式デジタル表示使用電池リチウム電池 CR2032×1個使用温湿度範囲10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと)保証期間1年測温部サーミスタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00028000号検温部位わき測定値の保存前回値表示医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器最小表示(℃)0.1
電子体温計プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。防水設計(IP67)のため、丸洗い可能です。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.5℃以上になると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20 秒と短いため、使い勝手が良いです。
付属品収納ケース電源CR1632×1個(テスト用付属)機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ測定時間予測/約20秒、実測/約10分防塵防水性能一部防浸形(JIS T1140:2014)/IP67測定方式予測・実測式(脇下専用)寸法(mm)141×24.5×15測定範囲(℃)32~42測定精度(℃)±0.1アズワン品番7-870-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00092000検温部位脇医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
音声付き電子体温計 MC-174Vオムロンヘルスケア当日出荷
検温の開始から終了まで、音声とブザーでしっかりガイド持ち運びや収納に便利な、収納ケース付き音声で使い方を説明した、「音声ガイド」をご用意
付属品お試し用電池(リチウム電池 CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)、EMC技術資料電源リチウム電池 CR2032×1個本体質量(g)約26アズワン品番62-2822-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00273000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)34.9×132.5×21.8一般的名称電子体温計医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
シチズン 振動体温計(予測+実測)シチズンシステムズ5日以内出荷
わき下用。30秒予測+実測検温。検温終了お知らせを、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。AT-CT201を使用することで、よりわきにフィット、ずれにくく安定した検温ができます。
色白材質本体=ABS、測温部=ステンレススチールセット内容収納ケース一般的名称(薬事)電子体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00010000松吉医科器械コード24-8914-00医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
シチズン 振動体温計(予測+実測)シチズンシステムズ当日出荷
音と振動で検温終了をお知らせ。30秒予測+実測検温。検温終了お知らせを、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。脇の下に正しく挟む事を容易にする専用アタッチメント「ぴたっチメント」付。
色白材質本体=ABS、測温部=ステンレススチールセット内容専用アタッチメント「ぴたッチメント」、収納ケース種類カバーツキ一般的名称(薬事)電子体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00010000松吉医科器械コード24-8914-01医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計[トプニック]トップ10日以内出荷
受付窓口で病棟を移動して、すばやく検温。ワンボタン操作で検温できます(予測・実測式切り替え)。予測検温終了時にはブザー音でお知らせします。軽量なので持ち運び可能で、付属のストラップで吊り下げることもできます。電源切り忘れ防止のオートオフ機能付きです。充電器にセットしたままでも検温可能です。
寸法(mm)153×166×55.5電源(V)AC100(50/60Hz)測定精度検査精度/±0.1℃、予測値推定誤差/±0.2℃温度表示大型LED(7セグメント発光ダイオード)3桁デジタル表示測定方式実測値型および予測機構による予測値型測定時間予測値/予測機構により約18~28秒、実測値/5~15分連続使用時間(時間)約5質量(kg)約1.2付属品AC電源コード×1本、充電器×1個、腋窩プローブ×1本、ストラップ×1本一般的名称電子体温計測定範囲(℃)(予測値/実測値℃)34.0~42.0/32.0~42.0アズワン品番0-9665-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00127000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計[病院用]オムロンヘルスケア当日出荷
防水仕様で水洗いができ、アルコール清拭も可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18.4×130×11.3測定方式実測(口/約5分・腋/約10分)測定範囲32.0~42.0℃測定精度±0.1℃電源LR41アルカリボタン電池×1個(テスト用付属)質量(g)約11(電池含む)付属品クリップ付収納ケース一般的名称電子体温計仕様感温部:サーミスタアズワン品番8-9842-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00016A01医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-1600Wシリーズオムロンヘルスケア当日出荷
付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
測定方式(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒測定範囲(℃)32.0~42.0測定精度±0.1℃電源アルカリボタン電池×2個(交換不可)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×136.8×12.7本体質量(g)14一般的名称電子体温計アズワン品番8-6223-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計 MT550ナビス(アズワン)当日出荷
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。
バックライト付き
予測測定20秒
大きい液晶
曲がる先端
付属品収納ケース電源CR1632×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測・実測式(腋専用)測定時間予測/約20秒、実測/約10分機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5アズワン品番7-4902-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000防水性一部防浸(JIS T1140:2005)検温部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器測定精度(℃)±0.1
赤ちゃんのわきの下専用体温計 チビオンフィットピジョン6日以内出荷
赤ちゃんのわきの下専用体温計です。30秒スピード検温(予測時平均)です。
赤ちゃんのわきにぴったりフィットする形です。ママの手にもフィットして、持ちやすい形状です。
わきの下にあてやすいライトつきです。見やすい大きな液晶表示で、小数点以下2桁まで表示します。
電源を入れると前回の測定値を表示する、前回測定値メモリー機能つきです。
オートパワーオフ機能つきです。電池交換可能です。収納ケースつきです。
検温部位わき測定方式予測式+実測式付属品お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(保証書つき)色イエロー医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:219AGBZX00093000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
トップ硝子注射筒 インターチェンジャブルトップ(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
1ミクロンのこだわり。
一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。
破損しにくく長期間の使用
安心性の実現
なめらかな摺動
タイプセット品先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039
電子体温計 MC-6740オムロンヘルスケア当日出荷
高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。
※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。
先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。
先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
検温部位わき専用測定方式予測+実測(ピークホールド方式)測定範囲(℃)32.0~42.0付属品収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート本体質量(g)14(電池含)測定時間予測:60秒、実測:10分メモリー前回値使用電池CR1025×1電池交換可能電池寿命[予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00059000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.4×138×12.5医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
デジタル電子体温計 BT470 BLタニタ(3件のレビュー)当日出荷
大型表示・バックライト付きで、夜間でも見やすい
業界最大サイズ。
先端が曲がる為、測定し易い。赤ちゃんでも安全に測定可能。
用途視力の弱い方。
赤ちゃんを測定したい方。
暗室でも測定したい方向け。付属品取扱説明書(保証書、添付文書付き)、EMC技術情報、収納ケース、お試し用電池(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)材質ABS、PMMA、TPE、ステンレス寸法(mm)幅136×高さ29×奥行15色ブルー測定範囲32.0~42.0℃材質(本体)ABS、PMMA、TPE、ステンレス質量(g)約23(電池含む)電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個電源CR2032×1つ測定時間予測式20秒最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)32.0~42.0保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅136×高さ29×奥行15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00027000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-687 けんおんくんオムロンヘルスケア(7件のレビュー)当日出荷
使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。
検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。
予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。
大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。
音と光で検温終了をしっかりお知らせ。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
結果の確認に役立つ、前回値メモリ。
電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。
持ち運びに便利な、収納ケース付。
電池交換可能(CR1220)。
付属品収納ケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136.8×12.8×20.7機能前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能使用電池CR1220医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:229AGBZX00037000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531TERMO(テルモ)4日以内出荷
正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
バックライトと見やすい液晶文字。
検温部位口中測定温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)色スウィートピンク電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数前回値医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
WOMAN℃ テルモ女性体温計 W525ZZTERMO(テルモ)5日以内出荷
正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。
水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。
暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
検温部位口腔(舌下)測定温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可)測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:約20秒、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯)電池寿命1日1回で約1年医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00142000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数480日分医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計 C205TERMO(テルモ)(14件のレビュー)当日出荷
収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。
本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。
検温終了をお知らせするピポピポ音。
保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約30秒、実測:約10分対応可能薬品エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム電池寿命予測測定時:約10000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00106000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器