鋼製小物 (2) 医薬品医療機器等法: 届出不要の管理医療機器すべて解除
電子体温計 ドリテック 当日出荷
抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く)
電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能
測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ
わきの下・口の中で測定できる
電池交換可能
電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付
材質 ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス 幅(mm) 128 色 ホワイト 測定範囲 体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示 高さ(mm) 19mm 質量(g) 9 奥行(mm) 11 電源 アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用) 最小表示 0.1℃ 測定精度 ±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時 測定方法 実測式 保管温湿度範囲 ‐10℃~60℃ 30%~90%RH 保証期間 購入から1年 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225AKBZX00141000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
シチズン予測式電子体温計 大洋製薬 当日出荷
約60秒で測れる予測検温。実測約10分水で洗える防水仕様約2,500回の電池寿命(予測検温時)前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)測定終了をブザーでお知らせ、オートパワーオフ付き(約30分後)
用途 本体が抗菌・防水仕様なので、水で洗えて清潔。測定時間約60秒の予測式体温計。 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:223ADBZX00050000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
シチズン予測式電子体温計(約60秒) 大洋製薬 当日出荷
約30秒で測れる予測検温。実測約10分水で洗える防水仕様前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)検温終了をピポピポ音でお知らせオートパワーオフ付き電池交換可能。電池フタはコインで開閉可能保管に便利な収納ケース付き"
用途 本体が抗菌・防水仕様なので、水で洗えて清潔。ホワイトを基調としたスリムボディに、見やすい大きな太文字を採用。 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:227ADBZX00110000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
シチズン予測式電子体温計(約30秒) 大洋製薬 当日出荷
約15秒で測れる予測検温。実測約10分先端が柔らかく曲がり、わきにやさしくフィット水で洗える防水仕様前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)検温終了をピポピポ音でお知らせオートパワーオフ付き電池交換可能。電池フタはコインで開閉可能保管に便利な収納ケース付き
用途 約15秒で測れる予測式体温計の上位機種先端が柔らかく曲がり、わきにやさしくフィット本体が抗菌・防水仕様なので、水で洗えて清潔 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:227ADBZX00109000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
シチズン予測式電子体温計(約15秒) 大洋製薬 当日出荷
約60秒で測れる予測検温。実測約10分。暗いところでも検温できるバックライト付き水で洗える防水仕様約1,000回の電池寿命(予測検温時)前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)測定終了をブザーでお知らせオートパワーオフ付き(約30分後)保管に便利な収納ケース付き
用途 コンパクトなボディにバックライト付きで見やすい。暗くても使用が可能な体温計 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:223ADBZX00051000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
シチズン婦人電子体温計(約60秒) 大洋製薬 5日以内出荷
約30秒で測れる予測検温。実測約5分 水で洗える防水仕様暗いところでも検温できるバックライト付き約1,200回の電池寿命(予測検温時)前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)測定終了をブザーでお知らせオートパワーオフ付き(約30分後)口中検温に便利なサポートリング付き保管に便利な収納ケース付き口中検温専用
用途 暗い所でも確認しやすいバックライト付き婦人用体温計 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:224ADBZX00052000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計C232 TERMO(テルモ) 当日出荷
聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。
体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。
電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。
前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり
仕様 体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ 付属品 取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース 質量(g) 約12.5(電池含む) 電源 アルカリマンガン電池L41×2 測定範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用) 外寸(mm) 長さ129×幅17.6×厚さ12.6 温度精度 ±0.1℃ 機能 メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:230AABZX00036000 検温部位 脇下 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 オムロンヘルスケア 当日出荷
音波通信機能搭載で、検温結果をスマートフォンアプリに簡単転送
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、体温データを簡単管理
短時間で検温できる、約15秒の予測検温
付属品 お試し用電池(CR1220×1個、内蔵)、収納ケース、スタートアップガイド、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き) 質量(g) 約14(電池含む) 電源 リチウム電池CR1220×1 測定方式 予測式・実測式 表示 体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間 予測:15秒、実測:10分 機能 おしらぜブザー付き メモリー 前回値 オートパワーオフ 自動的に電源オフ 電池寿命 約730回(予測検温)、約365回(実測検温) 通信機能 音波通信 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 20.1×136.8×12.8 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:302AGBZX00125000 特性 フラット感温部 測定部位 わき 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
婦人用電子体温計 「予測式」 オムロンヘルスケア 4日以内出荷
忙しい朝もすばやく検温、平均10秒の予測検温
検温開始から温度の上がり方をリアルタイムに分析、演算し、5分後の体温を平均10秒で予測します。
うっかり二度寝をするヒマもないほどのすばやい検温で、忙しい朝の検温の負担を減らします。
予測検温終了後、そのまま体温計をくわえ続けることで、実測検温もできます。
暗いところでも検温結果が見やすいバックライト付き
朝、暗い部屋でも検温値がわかるように、検温結果の表示部分にバックライトを搭載。
検温が終了すると、検温結果が表示されるのと同時に液晶画面の側面からバックライトが15秒間自動点灯します。
また、電源を入れた時にもライトが点灯するので、操作も簡単です。
くわえやすく、ずれにくいフラットセンサ
先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。
くわえやすく、舌下にしっかりフィットしてずれにくいので、正しく簡単に検温できます。
保管や携帯に安心、便利な収納ケース付き
持ち運びや収納に便利な収納ケース付き。
ケースの正面には花柄の模様が付いているため、収納時にケースの前後を間違える心配がありません。
予測式とは、平衡温(測定部が体の内部と同じくらいになった温度)を短時間で分析・演算した値を表示する方法。(オムロン独自で収集した体温上昇データをもとに計算)
測定開始からの温度と温度変化を、体温計に伝わっていく温度の上がり方の情報をもとにして、計算し測定結果を表示する。
口中用、わき下用とそれぞれ専用の計算式を使っています。
予測測定終了後もそのまま測定を続けると、実測式に切り替わります。
測定方式 予測式・実測(ピークホールド方式) 測定温度範囲(℃) 32.00~42.00 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230AGBZX00058000 検温部位 口 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
やわらかタッチ体温計 ドリテック 当日出荷
約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒)
前回の測定値を表示
先が曲がるので、やさしくわきにフィット
衛生的に使える抗菌仕様
聞き取りやすい大音量 ※メーカー比
表示が見やすい大画面&バックライト液晶
奥までお手入れしやすい収納ケース付
付属品 収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用) 色 ホワイト 測定範囲(℃) 32.0~42.9 測定方式 予測(わき下)/実測(わき下・口内) 表示 数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示 測定精度 ±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時 表示方式 デジタル表示 使用電池 リチウム電池 CR2032×1個 使用温湿度範囲 10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲 -10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと) 保証期間 1年 測温部 サーミスタ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:304AKBZX00028000号 検温部位 わき 測定値の保存 前回値表示 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器 最小表示(℃) 0.1
音声付き電子体温計 MC-174V オムロンヘルスケア 当日出荷
検温の開始から終了まで、音声とブザーでしっかりガイド持ち運びや収納に便利な、収納ケース付き音声で使い方を説明した、「音声ガイド」をご用意
付属品 お試し用電池(リチウム電池 CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)、EMC技術資料 電源 リチウム電池 CR2032×1個 本体質量(g) 約26 アズワン品番 62-2822-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:222AGBZX00273000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 34.9×132.5×21.8 一般的名称 電子体温計 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
シチズン 振動体温計(予測+実測) シチズンシステムズ 5日以内出荷
わき下用。30秒予測+実測検温。検温終了お知らせを、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。AT-CT201を使用することで、よりわきにフィット、ずれにくく安定した検温ができます。
色 白 材質 本体=ABS、測温部=ステンレススチール セット内容 収納ケース 一般的名称 (薬事)電子体温計 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:301ADBZX00010000 松吉医科器械コード 24-8914-00 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
シチズン 振動体温計(予測+実測) シチズンシステムズ 当日出荷
音と振動で検温終了をお知らせ。30秒予測+実測検温。検温終了お知らせを、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。脇の下に正しく挟む事を容易にする専用アタッチメント「ぴたっチメント」付。
色 白 材質 本体=ABS、測温部=ステンレススチール セット内容 専用アタッチメント「ぴたッチメント」、収納ケース 種類 カバーツキ 一般的名称 (薬事)電子体温計 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:301ADBZX00010000 松吉医科器械コード 24-8914-01 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
赤ちゃんのわきの下専用体温計 チビオンフィット ピジョン 6日以内出荷
赤ちゃんのわきの下専用体温計です。30秒スピード検温(予測時平均)です。
赤ちゃんのわきにぴったりフィットする形です。ママの手にもフィットして、持ちやすい形状です。
わきの下にあてやすいライトつきです。見やすい大きな液晶表示で、小数点以下2桁まで表示します。
電源を入れると前回の測定値を表示する、前回測定値メモリー機能つきです。
オートパワーオフ機能つきです。電池交換可能です。収納ケースつきです。
検温部位 わき 測定方式 予測式+実測式 付属品 お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(保証書つき) 色 イエロー 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器承認番号:219AGBZX00093000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-6740 オムロンヘルスケア 当日出荷
高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。
※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。
先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。
先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
検温部位 わき専用 測定方式 予測+実測(ピークホールド方式) 測定範囲(℃) 32.0~42.0 付属品 収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート 本体質量(g) 14(電池含) 測定時間 予測:60秒、実測:10分 メモリー 前回値 使用電池 CR1025×1 電池 交換可能 電池寿命 [予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230AGBZX00059000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 20.4×138×12.5 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
デジタル電子体温計 BT470 BL タニタ (3件のレビュー) 当日出荷
大型表示・バックライト付きで、夜間でも見やすい
業界最大サイズ。
先端が曲がる為、測定し易い。赤ちゃんでも安全に測定可能。
用途 視力の弱い方。
赤ちゃんを測定したい方。
暗室でも測定したい方向け。 付属品 取扱説明書(保証書、添付文書付き)、EMC技術情報、収納ケース、お試し用電池(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個) 材質 ABS、PMMA、TPE、ステンレス 寸法(mm) 幅136×高さ29×奥行15 色 ブルー 測定範囲 32.0~42.0℃ 材質(本体) ABS、PMMA、TPE、ステンレス 質量(g) 約23(電池含む) 電源(V) DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個 電源 CR2032×1つ 測定時間 予測式20秒 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) 32.0~42.0 保証期間 1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅136×高さ29×奥行15 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:229AFBZX00027000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-687 けんおんくん オムロンヘルスケア (7件のレビュー) 当日出荷
使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。
検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。
予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。
大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。
音と光で検温終了をしっかりお知らせ。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
結果の確認に役立つ、前回値メモリ。
電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。
持ち運びに便利な、収納ケース付。
電池交換可能(CR1220)。
付属品 収納ケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約136.8×12.8×20.7 機能 前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能 使用電池 CR1220 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:229AGBZX00037000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531 TERMO(テルモ) 4日以内出荷
正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
バックライトと見やすい液晶文字。
検温部位 口中 測定温度範囲(℃) 32.00~42.00 測定方式 予測式(予測検温・実測検温兼用) 色 スウィートピンク 電源 アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度 ±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃) 測定時間 予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分 機能 バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯) 電池寿命 予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:222AABZX00107000 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 前回値 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
WOMAN℃ テルモ女性体温計 W525ZZ TERMO(テルモ) 5日以内出荷
正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。
水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。
暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
検温部位 口腔(舌下) 測定温度範囲(℃) 32.00~42.00 測定方式 予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源 リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可) 測定精度 ±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃) 測定時間 予測:約20秒、実測:約5分 機能 バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯) 電池寿命 1日1回で約1年 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:226ADBZX00142000 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 480日分 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計 C205 TERMO(テルモ) (14件のレビュー) 当日出荷
収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。
本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。
検温終了をお知らせするピポピポ音。
保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位 わき下 温度範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源 アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度 ±0.1℃ 測定時間 予測:平均約30秒、実測:約10分 対応可能薬品 エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム 電池寿命 予測測定時:約10000回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:222AABZX00106000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531 TERMO(テルモ) 10日以内出荷
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
本体とケースは丸ごと水で洗えるので、いつでも清潔に保てます。
スイッチを押せばバックライトが点灯。うす暗い部屋でも測定値が確認できます。
くわえてもすべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回メモリー表示。
検温部位 口中 温度範囲(℃) 32.00~42.00 測定方式 予測式(予測検温・実測検温兼用) 色 ライムグリーン 電源 アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度 ±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99、38.01~42.00℃) 測定時間 予測:平均約20秒、実測:約5分 メモリー 前回値 オートパワーオフ 約3分 電池寿命 予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:222AABZX00107000 バックライト 付き 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計 C231 TERMO(テルモ) (10件のレビュー) 当日出荷
平均約20秒、スピード検温式。
わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。
検温終了時にバックライトが点灯します。
すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位 わき下 温度範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源 アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度 ±0.1℃ 測定時間 予測:平均約20秒、実測:約10分 メモリー 前回値 オートパワーオフ 約3分 電池寿命 予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:221AABZX00109000 バックライト 付き 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計 P330 TERMO(テルモ) (3件のレビュー) 当日出荷
検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。
体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。
検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。
大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。
しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。
検温部位 わき下 温度範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源 リチウムボタン電池CR2032×1個 測定精度 ±0.1℃ 測定時間 予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知) メモリー 前回値 オートパワーオフ 約3分 電池寿命 予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225ADBZX00062000 バックライト 付き 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
婦人用電子体温計 MC-652LC オムロンヘルスケア (2件のレビュー) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
朝の10秒でわかる、今日のワタシ。基礎体温はカラダからのメッセージ。
スマートフォン専用アプリ「リズムノート」を使えば、いつでもあなただけのリズムチェックができます。さらに次の排卵推定日/月経開始推定日のお知らせも届きます。
測定範囲(℃) 32.00~42.00 付属品 収納ケース(一体型) 本体質量(g) 33(収納ケース、電池含む) 測定方式 予測+実測 機能 ブザー、フラット感温部、目覚ましアラーム、抗菌、バックライト メモリー 前回値 使用電池 CR2032×1(約9ヶ月) 電池 交換可能 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:223AGBZX00261A01 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 39×103×16 検温部位 口中専用 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-682 けんおんくん オムロンヘルスケア (3件のレビュー) 当日出荷
やわらかく曲がる検温部「やわらかプローブ」で赤ちゃんの検温が安心。
平均15秒のスピード検温。
日時がわかる「10回メモリ」。
「ブザー音オフ機能」と「バックライト」で夜中の検温も安心。
検温部位 わき専用 測定範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 予測+実測 付属品 収納ケース 本体質量(g) 25 機能 ブザー、抗菌、バックライト、オートパワーオフ メモリー 日付付き10回 使用電池 CR2032×1(約2200回・予測検温時) 電池 交換可能 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225ACBZX00053000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 41×108×19 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-246 けんおんくん オムロンヘルスケア (5件のレビュー) 当日出荷
検温部位 わき下・口中 測定範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 実測式 仕様 (感温部)サーミスタ 付属品 アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース 本体質量(g) 12(電池含む) 測定精度 ±0.1℃ 表示方式 3桁+℃ 使用電池 アルカリマンガンボタン電池LR41×1個 電池 交換可能 使用環境 周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH 表示単位 0.1℃ 電池寿命 約5000回(実測:10分) 保管環境 周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:222AGBZX00004000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 19.4×132.5×10 防水性 JIS T 1140に準ずる 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-172L けんおんくん オムロンヘルスケア 4日以内出荷
基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。
見やすい4桁表示。
舌下にフィットしてずれにくいフラットセンサ。
用途 婦人用 検温部位 口中専用 測定範囲(℃) 32.00~42.00 測定方式 実測式 付属品 収納ケース 本体質量(g) 13 機能 ブザー、オートパワーオフ、フラット感温部、抗菌 メモリー 前回値 使用電池 LR41×1(約1100回) 電池 交換可能 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:219AGBZX00041000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 けんおんくん オムロンヘルスケア (26件のレビュー) 当日出荷
平均20秒のスピード検温。
見やすい大型液晶表示。
わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
わかりやすい検温お知らせブザー搭載。
前回値メモリ付き。
測定部位 わき 測定方式 予測式+実測式 仕様 ずれにくいフラット感温部 付属品 収納ケース、お試し用電池内蔵 電源 リチウム電池 CR2016×1 本体質量(g) 約18(電池含む) 表示 3桁+℃表示、0.1℃毎(体温) 測定時間 予測:20秒、実測:10分 メモリー 前回値 ブザー音 お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音) オートパワーオフ 自動的に電源オフ 電池寿命 約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225ACBZX00050000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 30×110×14 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 オムロンヘルスケア (5件のレビュー) 当日出荷
水で丸洗いできて清潔な防水タイプ。
検温が終了するとブザーでお知らせ。
わきや口中でずれにくいフラットセンサ。
検温結果が見やすい大きな文字。
測定部位 わき・口中 測定方式 実測 仕様 抗菌 付属品 収納ケース(ハード) 本体質量(g) 約13 表示 体温/3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間 (目安)わき10分/口中5分 機能 防水、お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値) 電池 LR41×1個 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:219AGBZX00040000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 オムロンヘルスケア (5件のレビュー) 当日出荷
ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。
お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。
わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
測定部位 わき・口中 測定方式 実測 仕様 抗菌 付属品 収納ケース(ハード) 本体質量(g) 約13 表示 体温/3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間 (目安)わき10分/口中5分 機能 お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値) 電池 LR41×1個 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:219AGBZX00039000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器