肌色なので目立ちにくい。
多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
伸縮自在タイプのやわらかフィットばんそうこう!
通気性のよいテープ
白くふやけにくい、快適な貼り心地
曲げ伸ばししやすいやわらか素材
伸縮性のある高密度ウレタン不織布で、関節などにもしっかりフィット
傷にくっつきにくい特殊ネット
患部をやさしく保護し、はがす時も安心
用途傷口の保護
使用方法傷口を清潔にし、被覆してある剥離紙をはがし、パッド部分を傷口に当て、テープで固定してください。
機能伸縮性
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(30枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
サリチル酸の角質中溶解作用を利用した指定医薬部外品(角質剥離剤)です。厚く硬くなった皮ふをやわらかくし、魚の目・タコを取り除きます。
薬剤部分に粘着性があるので、患部に密着して有効成分サリチル酸の浸透効果を高めます。又ソフトな保護パッドが外部の刺激による幹部の痛みをやわらげます。
成分膏体100g中サリチル酸50g含有
テープ長さ(mm)68
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
傷口に付きにくいアクリノール付特殊パッド。
高濃度ウレタン素材を使用。水に強く、やわらかで伸縮自在です。
通気性がよくムレにくい素材です。
お肌にやさしい粘着剤を使用しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)に
寸法(mm)(本体)72×25、(パッド部)24×18
種類絆創膏
大きさLサイズ
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1セット(18枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
1本で消毒と保護が出来る液体ばんそうこうです。水に強くはがれにくい。冬場の指先のかさむけや水仕事が多い方、ビジネスマンやOLの靴ずれ、釣りなどのアウトドアレジャーでのケガに最適です。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(5g)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
塗った跡が目立たない透明ジェルの液体バンソウ膏。
患部に塗ると、すぐに乾いてキズ口をぴったり密閉し、水仕事中や入浴時にもはがれにくく、傷口を外的刺激から守ります。殺菌成分「トリクロロカルバニリド」配合で、傷口をしっかり殺菌消毒します。
ドーム型チューブ採用で、そのまま患部に塗れて指が汚れません。
靴ずれにもお使いいただけます。
機能耐水
種別靴ずれ用
シリーズメンソレータム
有効成分トリクロロカルバニリド0.1%
効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(10g)
¥799
税込¥879
当日出荷
丈夫な布素材なので荒仕事・水仕事をしても破れにくい。
粘着力が強くはがれにくい。
機能耐水
成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
水やバイ菌から傷口を守る。
ガーゼ部分に指が触れることなく傷口に貼れるセパレーター。
薄くやわらかい素材なので、お肌によくなじむ。
機能防水
成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
細かいウレタンの繊維が絡まってネット構造になっているので、通気性がよくムレにくい。
伸縮性があるので、指の関節部などにもしっかりフィット。
成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
種別指・関節用
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
柔らかく伸縮自在のテープ素材なので指の関節などにもしっかりフィットします。通気性に優れています。パッケージに点字表記があります。
材質テープ部/ウレタン不織布、パット部/ポリネット付き不織布、粘着剤/アクリル系
成分100g中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
切傷、すり傷などの殺菌・消毒に傷にしみにくいキズ薬。
効果殺菌、消毒
成分アクリノール水和物0.1w/v%
種別指定医薬部外品
用法1日数回患部に塗布、又は浸したガーゼをあて絆創膏又は包帯で固定する
効能切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
重厚で高級感のある木製の救急箱
小物収納に便利なスライドトレー付。
使用用途に合わせたM/Lの2サイズをご用意。
セット内容【各1個】ププレ伸縮包帯Mサイズ(5.0cm×4.5m)・エルモサージカルテープ(12.5mm×9m)・エルモキズ洗浄消毒液 80mL(指定医薬部外品)・エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー 83mL(指定医薬部外品)・リーダーカット綿 25g(4cm×4cm)・リーダーガーゼ 1m(30cm×1m)(一般医療機器)
関連キーワード