13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケア電気治療器
つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。 こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。 大型のヒーターサポーターが肩・腰・背中など患部をしっかり包み込んであたためます。 11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。 こりや痛みが気になったときに使いやすい3つのポイント パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。 コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。 収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。 大型ヒーターサポーター付:患部をじんわり温める パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示 こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し 痛み治療:スイープ、深部 操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート ACアダプタ付
付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書 本体質量(g)約1200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210 電源(AC V)100 50/60Hz 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073A01 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

オムロンヘルスケア電気治療器
つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。 こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。 11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。 パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。 コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。 収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。 パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示 こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し 痛み治療:スイープ、深部 操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート ACアダプタ付
付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書 本体質量(g)約1200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210 電源(AC V)100 50/60Hz 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073000 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

オムロンヘルスケア低周波治療器
もともと人体にはごく弱い電気が発生しており、外部からの電気的な刺激に対して敏感に反応する性質が備わっています。低周波治療はその性質を利用し、外部から電気を与えることで筋肉を縮めたり緩めたりすることによって血行を促進し、こりや痛みを緩和します。 スポーツの分野でコンディショニングケアにも使われている「マイクロカレント」。刺激を感じることのない微弱な電流を使った治療モードです。痛みのある関節や治療したい筋肉部位を挟み込むように貼り付けてケアします。 様々なスポーツで酷使する脚の筋肉にフィットする大きめな形状の筋肉用パッドと、肩から足裏まで、様々な部位に使えるだけでなく、ケガが気になる関節の痛み治療を考えた関節用パッドです。 筋疲労や痛みに合わせて選べるモード。 筋疲労の回復に[低周波] リカバリーモード:筋肉の疲労回復をサポートするモード。心地よい刺激で血行を促進し、筋肉の疲れをとります。 ペインケアモード:痛みを緩和するモード。低周波の刺激が痛みを伝達する機能に作用し、脳に痛みの感覚を伝えにくくします。 痛みのあるときに[マイクロカレントモード] スポーツの分野でコンディショニングケアにも使われている「マイクロカレント」。 刺激を感じることのない、微弱な電流を使った治療モードです。 Recovery1(低周波)筋肉をもみほぐすような感覚の刺激です。 Recovery2(低周波)筋肉を押すような感覚の刺激です。 Recovery3(低周波)筋肉をたたくような感覚の刺激です。 Pain Care1(低周波)一定のリズムでさするような感覚の刺激です。 Pain Care2(低周波)一定のリズムで指で押すような感覚の刺激です。 Microcurrent:ごく微弱な電流を使った治療です。通常、刺激を感じることはありません。 強さ調節:20段階 治療時間:30分 治療モード:リカバリーモード/ペインケアモード/マイクロカレントモード
付属品専用パッド(筋肉用:2枚・関節用:4枚)、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2枚)、取扱説明書(品質保証書付き)(1部) 電源定格入力:AC 100V, 50-60Hz(充電用)、定格出力:DC 6V 700mA 本体質量(g)約290 寸法(横×縦×厚さ)(mm)本体:約172×97.5×27mm、パッド:HV-SPAD-MU:約99×166×1、HV-SPAD-JO:約40×98×1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00011000 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

オムロンヘルスケア温熱低周波治療器
付属品温熱導子コード×1本、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具×1個、専用ACアダプタ(充電用×1個)、収納ケース×1個、取扱説明書(品質保証書付き) 消費電力(W)10(ヒータ部7含む) 本体質量(g)220 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×71×30.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AGBZX00120A02 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

オムロンヘルスケアひざ電気治療バンド
低い周波数と、高い周波数の効果を期待できる「スイープ波形」を搭載。 低い周波数は、慢性痛やしびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌し、血行を促進します。 高い周波数は、痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れており、急性痛に有効です。 ひざ電気治療バンドは、歩行の妨げになる筋収縮が起こりにくい波形を採用しています。 また、ひざの下に装着するため、歩行の邪魔になりません。※スポーツや登山など、ウォーキングを超える激しい運動中に使用しないでください。 対象ひざ下周径は 「32~38cm」 です。 それ以外のサイズの方は、別売にてご自身の脚のサイズに合ったバンドをお買い求めください。 Sサイズ:「27~32cm」 Lサイズ:「38~45cm」 治療のための刺激の強さは、本体に付いているボタンを押すことで簡単に調整できます。 心地よい刺激になるよう調整ください。
付属品専用パッド(1枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部) サイズM 本体質量(g)約80(パッド含む) 電源(AC V)100 50-60Hz(充電用) 寸法(横×縦×厚さ)(mm)60×72×15.7(本体のみ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00094A01 ひざ下周り(cm)32~38 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

おうちでぽっかぽか。肩・腰・脚部・腹部など温めて癒す、温熱治療で健康生活始めましょう!
材質本体マット/PU・PVC、付属カバー/ポリエステル 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外寸:本体マット/約65×38×1.6 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)80 オートタイマー(分)2段階(約30/約60) 温度調節3段階(高50度/中45度/低40度)(※温度は目安です。使用状況や環境温度により変化します。) 寸法(幅W×奥行D)(cm)付属カバー:約67×40 一般的名称家庭用温熱治療器 アズワン品番62-8252-44 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX000246A01 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1個
21,980 税込24,178
33日以内出荷

ロングセラー商品『ピップエレキバン』が長年の磁気研究で発見した新たな血行改善のメカニズムを搭載したジースピナー。 2つの磁石を回転させることで発生する[変動磁気]が血管を拡張させることで血流が良くなり「老廃物」が流れます。老廃物を流すことでコリの悪循環にアプローチ。コリをほぐします。 充電ケーブルと一緒に保管できる専用ケース付でコンパクト。どこにでも持ち歩くことができ、コリが気になる肩や腰はもちろん、首・腕・脚など全身にご使用いただけます。 15分で電源がオートオフするから安心。ちょっとした仕事の休憩中など短時間でもケアができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00046000 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷えると空気中の水分を吸収する特殊カバーで気持ちの良い湿熱を体感できます。温度が上がるとパック内に装着されたセラミック板により赤外線温熱が放射されます。大型パックで背部や腹部・ひざ関節・腕・肩などあらゆる曲線にフィット。
セット内容スペアカバー 一般的名称(薬事)家庭用温熱治療器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01121000 松吉医科器械コード23-5139-00 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1箱
52,980 税込58,278
9日以内出荷

一般的名称家庭用低周波治療器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00089000 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷えると空気中の水分を吸収する「湿熱感」を持続させる特殊カバーを使用しています。本体内蔵ヒーターにより本体の温度が上がるとカバーに含まれた水分が発散され、体の芯からじわじわしみこむような気持ちの良い湿性感を得られます。特殊セラミック板により、気持ちの良い波長の遠赤外線を放射し温めます。大型パックで背部や腹部、膝関節、腕、肩等の曲線にフィットできる強度な設計です。
寸法(mm)約380×620、カバー:約430×730 質量(g)約500 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 安全装置本体内蔵サーモスタット アズワン品番7-7220-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01121000 温度設定40℃以上70℃以下(自動調整) 時間設定60タイマー(ゼンマイ式) 一般的名称家庭用温熱治療器 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

オムロンヘルスケア温熱低周波治療器
温熱と低周波で、血行を促進し、心地よく患部を刺激 充電式で、場所を選ばず使える 温熱でじんわり温めて、低周波でコリや痛みを緩和。 「温治療」と「低周波」の2つの治療コース 患部を約30秒間温めてから、約60秒間低周波による刺激することで、 コリや痛みを心地よくほぐします(「温治療コース」)。 温めることで、血行を促進し、コリの緩和や筋肉の疲労回復を早める効果が期待できます。 定期的な体のケアには、30分間低周波でじっくり治療する、「低周波コース」が最適です。 充電式なので、ACコードが邪魔にならず、ご自宅以外にも、会社や旅行先など、 お使いいただく場所を選びません。 治療箇所は、肩・腰・腕・関節・ふくらはぎ・足裏の6か所。「部位選択モード」と、 「たたく」「もむ」「おす」の3種類の「もみ方モード」から、最適な治療を選べます。 低周波の刺激は、20段階で調節可能。やさしい刺激から強めの刺激まで、 お好みの強さを選んで治療できます。
付属品温熱導子コード×1本、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具×1個、専用ACアダプタ(充電用×1個)、収納ケース×1個、取扱説明書(品質保証書付き) ブラウン 消費電力(W)10(ヒーター部7含む) 本体質量(g)190 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×103×29 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AGBZX00121A01 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。 「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。
用途空気のよる足のマッサージ機 仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式 その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ) セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本 質量(kg)4.2 消費電力(W)34/29、4/4(待機中) 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185 設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg) 加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒 タイマー設定10、20、30分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1式
128,800 税込141,680
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックヘルスケア高周波治療器 コリコラン ブラック
仕事時間がコリの治療時間に。高周波で血管拡張・血行促進、肩・腰コリ改善。長時間つけても気にならない、1日ずっとコリ治療。お好みに応じて選べる装着スタイル
ブラック 本体個数コリコラン:4個入り 定格電圧(V)DC2.3(本体) 保護等級水の浸入:IPX-7 電源(V)充電器:ACアダプターの場合/AC100(50/60Hz)、乾電池の場合/DC6.0 定格消費電力(W)0.9(充電器) 使用電池単4アルカリ乾電池×4本 種別機械器具 78 家庭用電気治療器 連続使用時間3時間充電で約24時間使用可能 寸法(Φ×高さH)(mm)コリコラン本体:約33.0×約8.5 質量(g)コリコラン本体/約6(1個につき)、充電器/約170(乾電池含まず) 電源コード(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:約150×約105×約38.5 付属品ACアダプター×1個、装着リング×4個、腰アタッチメント×1個、装着テープ(肌にやさしい)×32枚、装着テープ(粘着力強め)×32枚 一般的名称家庭用高周波治療器 アズワン品番63-5596-15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00023000 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
49,980 税込54,978
12日以内出荷