柔軟性のある振動ヘッドがマッサージしたい部位にフィット
用途マッサージ器として。ハンディ/肩/腰/腕/ふくらはぎ/脚/足/リフレッシュ/疲れ/癒し/マッサジャー
質量(g)420
長さ(cm)約30
コード長さ(m)約2
定格時間(分)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00050A01
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
振動数(回/min-1)(速)約6700、(遅)約5200
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
マッサージチェアとしての機能はそのままに幅70cmのコンパクトデザインを実現。コンパクト設計ながら、もみ玉やエアーバッグ、リクライニングなどの充実した機能を搭載。首、肩、腰、おしり、太もも、脚を心地よくマッサージ。もみ玉位置を上下に調節可能。背もたれ角度調節可能。【自動マッサージ】施療部を効果的にマッサージするようにあらかじめ設定された3種類の自動マッサージから選べます。【手動マッサージ】背すじマッサージ【もみ】【もみたたき】【背すじ・全体背すじ・部分】の単独、複合動作が選べます。【エアーマッサージ】:肩、おしり|太もも、脚のエアーバッグを単独、複合動作に切り替えながらマッサージを行えます。
用途全身のマッサージに。電動マッサージ/電気マッサージ/マッサージャー/マッサージチェア/リクライニングマッサージ/リクライニングチェア/むくみ/肩こり/腰痛/骨盤/シンプル/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/誕生日/クリスマス/椅子/正規品/マッサージ機/マッサージ器/マッサージャー/全身/首/肩/腰/おしり/太もも/足/脚/コンパクト/在宅ワーク
仕様もみ回数:(背面)約20回/分
付属品ヘッドレスト、座クッション、リモコンスタンド
材質合成皮革、ポリエステル
質量(kg)31
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)71
電源コード(m)約2
機能もみ玉幅調節:無段階、肩位置調節:5段、
定格時間(分)約20
たたき回数(背面)約405回/分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×117-162×84-92
オートタイマー(分)約15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00034000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥119,900
税込¥131,890
3日以内出荷
肩、背すじ、腰から脚まで1台でマッサージ。場所を取らないコンパクト設計。【自動コース】施療部を効果的にマッサージする[全身][肩][腰]の3種類。【手動コース】[もみ][ゆらぎ][背すじ][脚]の単独、複合動作を組み合わせた11種類
用途マッサージ機、マッサージャー、電動マッサージマシーンとして。自宅・お家でのマッサージ、癒し、くつろぎ、おうち時間に。
仕様もみ回数(背面):約27回/分、ゆらぎ回数(背面):約27回/分、背すじ全体移動距離(最長):約51(cm)、背すじ全体速さ(往復):約78(秒)、(脚もみマッサージ)約13回/分
付属品ヘッドレスト
材質合成皮革、ポリエステル
質量(kg)23.7
回転数(min-1[r.p.m])(ローラー)約13回
電源AC100V(50/60Hz)
背もたれ約110度~約139度
電源コード(m)約2
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背もたれ/フットレスト出た状態:620×1375×710
定格時間約20分
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背もたれ/フットレスト:620×865×905
定格入力(W)71
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00048A01
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
関連キーワード