商品豆知識
会話やテレビ・ラジオの音声などを聞き取りやすくする、簡単操作、手軽に使えるポケット型補聴器。最大出力音圧143dB(ピーク値)と高出力で、軽度・中度・高度の難聴の方にご利用いただけます。N(ノーマル音質)とH(高音強調音質)の切り替えで聞き取りやすい音域を選べ快適に過ごせます。周りの騒音が大きくて会話が聞き取りにくい場合や、低域の音が気になる時などはH(高音強調音質)モードをお使いください。持ち歩きに便利なポケットラジオほどのコンパクトサイズです。胸ポケットなどに入れて使用する際に便利なクリップが付いています。強い出力を抑える出力制限スイッチが付いています。出力制限を<LO>にすれば、ドアがバタンと閉まる音や食器がぶつかる音などの大きな音を抑えます。聞こえに合わせて、簡単な操作で8段階の調整可能です。どんな生活シーンにもスムーズに対応し、快適な日常生活をサポートします。イヤホンは音のこもり感が気にならない片耳タイプです。右耳でも左耳でも装着可能です。特殊な設計で左右どちらの耳に入れても違和感なくお使いいただけます。フィット感が選べるように大(MM)、中(M)、小(S)と3種類のイヤーキャップが付属しています。
仕様【出力制限装置】○、【イヤホン】片耳(アナログ式)
その他TAISコード:01616-000001
付属品耳せん(小・中・大)、専用ポーチ
適合【難聴度】軽度・中度・高度
質量(g)33(電池別)
周波数(Hz)【規準】1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×14×50
機能【音質調整器】○
使用電池単四乾電池(別売り)
保証期間1年間
コード長さ(cm)【イヤホン】80
電池寿命約330時間
音圧レベル(dB)【90dB最大出力】(規準周波数)138 SPL±5・(ピーク値)143 SPL以下・(500Hz)127 SPL
利得(dB)【最大音響】68±5
一般的名称ポケット型補聴器
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
アナログ式の補聴器です。スイッチの入/切、ボリュームの調整をお手元で行えます。音量豊か、高出力で中・高・重度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×50×14
質量(g)約33(電池除く)
電源単4電池使用(テスト用付属)
電流(mA)電池:6.0以下
連続使用時間(時間)約135
周波数(Hz)規準:1600
音圧レベル(dB)90dB最大出力音圧レベル:500Hzにおける値/133 SPL、1600Hzにおける値/144 SPL±5dB、ピーク値/149 SPL以下
利得(dB)最大音響:1600Hzにおける値/78+5
歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/50以下、800Hzにおける値/35以下、1600Hzにおける値/10以下
音圧感度(dB)誘導コイル入力の最大:99SPL±5
効果出力制限装置:PC 20dB、音質調整器:400Hz/低音調整 15dB・スイッチ(H) 10dB、4000Hz/高音調整 15dB
付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、単4電池×1本、調整ドライバー×1個
一般的名称ポケット型補聴器
仕様等価入力雑音レベル:28dB以下、誘導コイル入力の最大音圧レベルが最高感度となる方向:垂直
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00091000
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
アナログ式の補聴器です。スイッチの入/切、ボリュームの調整をお手元で行えます。音量豊か、高出力で軽・中度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×50×14
質量(g)約33(電池除く)
電源単4電池使用(テスト用付属)
電流(mA)電池:3.0以下
連続使用時間(時間)約330
周波数(Hz)規準:1600
音圧レベル(dB)90dB最大出力音圧レベル:500Hzにおける値/127 SPL、1600Hzにおける値/138 SPL±5dB、ピーク値/143 SPL以下
利得(dB)最大音響:1600Hzにおける値/68+5
歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/20以下、800Hzにおける値/20以下、1600Hzにおける値/6以下
効果出力制限装置:12dB、音質調整器:400Hz/スイッチ(H) 11dB
付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、単4電池×1本
一般的名称ポケット型補聴器
仕様等価入力雑音レベル:28dB以下
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00091000
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
エアコンや換気扇などの定常騒音を低減するノイズキャンセル機能と、音の大きさを調整するノンリニア機能があります(AK-15)。不快なハウリングを抑制するハウリングキャンセル機能を搭載しています。耳あかの侵入を防ぐフィルター付きイヤチップです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×24.9×10.3
質量(g)1.8(電池含む)
周波数(Hz)2500
利得(dB)最大音響:30±5
電源空気電池PR-41×1(テスト用付属)
電池寿命約160時間
一般的名称デジタル式補聴器
アズワン品番0-7079-12
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
¥49,980
税込¥49,980
5日以内出荷
不快なハウリングを抑制するハウリングキャンセル機能を搭載しています。耳あかの侵入を防ぐフィルター付きイヤチップです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×24.9×10.3
質量(g)1.8(電池含む)
周波数(Hz)基準:2500
利得(dB)最大音響:30±5
電源空気電池PR-41×1(テスト用付属)
電池寿命約160時間
一般的名称デジタル式補聴器
アズワン品番0-7079-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
¥39,980
税込¥39,980
6日以内出荷
アナログ式の補聴器です。高音域・低音域・出力制限機能付きです。軽・中・高度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)15.6×45.2×9.7
質量(g)約5.4(電池除く)
電源PR44/675型(テスト用付属)
電流(mA)電池:1.9+20%以下
連続使用時間(時間)約330
音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/134+3以下、HFA-OSPL90/129±4以下
利得(dB)最大音響:ピーク値/61+3以下、HFA-FOG/57±5以下
歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/5+3以下、800Hzにおける値/2+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下
効果出力制限装置:PC、HFA14dB、音質調整器:400Hz/低音調整 12dB・スイッチ(NS) 13dB、4000Hz/高音調整 20dB
付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、伝音チューブ×1本(V3) 、PR44/675型電池×1個
一般的名称耳かけ型補聴器
仕様等価入力雑音レベル:20dB+3以下
アズワン品番63-1537-62
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00018000
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1台
非課税商品
¥69,980
税込¥69,980
6日以内出荷
デジタル音質の補聴器です。開閉しやすい電池フタで電池の出し入れが簡単です。大きめのボリュームで音量調整もラクラクです。低音域までしっかりカバーした音量感のある音質です。軽・中度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13.2×16.5×20.7
質量(g)約2.2(電池除く)
電源PR41/312型(テスト用付属)
電流(mA)電池:0.9+20%以下
連続使用時間(時間)約170
音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/129+3以下、HFA-OSPL90/126±4以下
利得(dB)最大音響:ピーク値/46+3以下、HFA-FOG/39±5以下
歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/1+3以下、800Hzにおける値/1+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下
効果音質調整器:高音調整 4000Hz 22dB
付属品ケース×1、耳せん(MM、M)×各1個、PR41/312型電池×1個、 掃除ブラシ×1個
一般的名称耳あな型補聴器
仕様等価入力雑音レベル:29dB+3以下
アズワン品番63-1537-64
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00008000
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1台
非課税商品
¥45,980
税込¥45,980
6日以内出荷
アナログ式の補聴器です。高音域・出力制限機能付きです。軽・中度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)15.6×45.2×9.7
質量(g)約5.3(電池除く)
電源PR44/675型(テスト用付属)
電流(mA)電池:1.9+20%以下
連続使用時間(時間)約330
音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/127+3以下、HFA-OSPL90/122±4以下
利得(dB)最大音響:ピーク値/46+3以下、HFA-FOG/43±5以下
歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/28+3以下、800Hzにおける値/6+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下
効果出力制限装置:PC、HFA14dB、音質調整器:400Hz/低音調整なし・スイッチ(NS) 14dB、4000Hz/高音調整 14dB
付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、伝音チューブ×1本(V3)、PR44/675型電池×1個
一般的名称耳かけ型補聴器
仕様等価入力雑音レベル:32dB+3以下
アズワン品番63-1537-63
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00018000
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1台
非課税商品
¥45,980
税込¥45,980
6日以内出荷
簡単に音質を変えられる音質調節機能「セレクトーン」を装備。両サイドがシェイプした手になじみやすい形状。ネックストラップ付きです。初心者でも簡単操作で手軽に使える仕様です。
セット内容イヤホンコード(75cm)、イヤホン(N型)、傘耳栓(中、小×各1)、ネックストラップ、調節ドライバー
連続使用時間(時間)約170
一般的名称(薬事)ポケット型補聴器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00116000
松吉医科器械コード24-7727-00
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
¥18,980
税込¥18,980
8日以内出荷
軽度の難聴の方向けの簡単操作の補聴器。ハウリングキャンセル機能、大音量クリア機能、ノイズキャンセル機能、ノンリニア機能付。
セット内容イヤチップ(S・M・L)×各1コ、携帯ケース、ブラシ付ドライバー、電池ホルダー×2コ
連続使用時間(時間)約155
一般的名称(薬事)デジタル式補聴器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000
松吉医科器械コード24-5388-00
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
¥49,980
税込¥49,980
9日以内出荷
「耳もとマイク」なので、自分の耳の位置で自然な音がきこえます。片手でサッと電源スイッチ、ボリュームの調節が行えます。
色シルバー
セット内容イヤホンマイク、イヤーピース、クリップ付ネックストラップ
連続使用時間(時間)約80
一般的名称(薬事)ポケット型補聴器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00296000
松吉医科器械コード23-6311-00
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
¥35,980
税込¥35,980
9日以内出荷
軽度の難聴の方向けの簡単操作の補聴器。ハウリングキャンセル機能、大音量クリア機能付。
セット内容イヤチップ(S・M・L)×各1コ、携帯ケース、ブラシ付ドライバー、電池ホルダー×2コ
連続使用時間(時間)約155
一般的名称(薬事)デジタル式補聴器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000
松吉医科器械コード24-5387-00
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
¥39,980
税込¥39,980
9日以内出荷
安全性・操作性に配慮し、コミュニケーションが図れるように工夫された介護補聴器。聞き取りやすい音質と大きなスイッチ。
セット内容耳せん(MS・M)×各1コ
連続使用時間(時間)約1100
一般的名称(薬事)ポケット型補聴器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22000BZX00199000
松吉医科器械コード02-4606-00
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
¥22,980
税込¥22,980
9日以内出荷
関連キーワード