軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
長さ(mm)2310
幅(mm)250
高さ(mm)360
タイプスロットルレバーSタイプ
使用燃料混合ガソリン(FD級)50
動力2サイクルエンジン
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別10"チップソー(255×40P)
キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式EZスタート
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
関連キーワード