12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に タイプ充電器・バッテリー付き モーターブラシレスモーター 刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ) 使用電池PA-413 36V5.0Ahバッテリー ハンドル形状Uハンドル 充電時間(分)約180 回転数(min-1[回/分])3000~6000 運転時間(分)(無負荷時)高速:約100 低速:約300
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
ハイパワー・軽快・低騒音
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600 電源(V)直流36(40Vmax)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MUR368UDG2 充電式草刈機 マキタ 動画あり
アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg)4.5(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437 草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) バッテリーリチウムイオン 連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18×2) 充電時間(分)約55(2本同時) 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500 関連資料(3.4MB) 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進 動画あり
バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah
用途草刈作業に タイプ充電器・バッテリー付き バッテリーリチウムイオン ハンドル形状Uハンドル
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃径(Φmm)230 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
軽量・パワフル・低騒音 アウターロータBLモータ搭載
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 電源(V)直流36(40Vmax) 草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
刃径(Φmm)230 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)4.1 バッテリー電圧(V)直流36(40MAX) 関連資料(6.43MB)
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式刈払機
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分 付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・ループハンドル組立 ・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器 質量(kg)(本体)4.8※電池パック含む、(充電器)0.63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×255×228 無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速 :6500、最低速 :3500 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54 電池パックDB3625L(リチウムイオン)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

充電式スプリット草刈機 マキタ 動画あり
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能カラミトリ機能
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコードも使えます。
材質樹脂 全長(mm)1828 質量(kg)本体:4(電池パックを含む)、充電器:0.63 電源36V(リチウムイオン2.5Ah) 充電時間(80%充電)46分 (満充電)54分(UBC1804L使用時) 回転数(回/分)高速:6,500、中速:5,300、低速:3,500回/ サイズ(Φmm)刈刃:255 運転時間(分)【連続】高速:40、中速:61、低速:178
1台
60,500 税込66,550
翌日出荷