4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進 動画あり
バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah
用途草刈作業に タイプ充電器・バッテリー付き バッテリーリチウムイオン ハンドル形状Uハンドル
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に タイプ充電器・バッテリー付き モーターブラシレスモーター 刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ) 使用電池PA-413 36V5.0Ahバッテリー ハンドル形状Uハンドル 充電時間(分)約180 回転数(min-1[回/分])3000~6000 運転時間(分)(無負荷時)高速:約100 低速:約300
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PBC-3650 充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ 工進 動画あり
スマートプレミアムシリーズ、エンジン式なみのハイパワー草刈機! 従来品のトルク2倍、ブラシレスモーター、ダイレクトドライブ構造で耐久・防塵・防滴性が大幅アップ!手元スイッチ式で電源・速度調整・逆回転の操作が可能、草が絡んだ時に便利な逆回転機能搭載。
用途家周りの草刈に 付属品充電器1個・バッテリーパック1個・肩掛けバンド1個・チップソー(刈刃)1個・ボックスドライバー1個・レンチ1個・メガネ1個 質量(kg)5.5 タイプ充電器・バッテリー付き シャフト分割式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)分割時:(バッテリー側)995×560×440、(モーター側)950×310×250 モーターブラシレスモーター 刈込み方式チップソー 255ミリ(10インチ) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)DC36 ハンドル形状Uハンドル 充電時間(分)約90 回転数(min-1[回/分])3000~6000 アズワン品番64-9481-23 運転時間(分)約85~300
1台
39,980 税込43,978
欠品中

18Vコードレス刈払機 HiKOKI(日立工機) 動画あり
「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ) 取付ねじ左M10 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 充電時間(分)約32 チップソー外径(Φmm)230
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)