2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PBC-3650 充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ 工進 動画あり
スマートプレミアムシリーズ、エンジン式なみのハイパワー草刈機! 従来品のトルク2倍、ブラシレスモーター、ダイレクトドライブ構造で耐久・防塵・防滴性が大幅アップ!手元スイッチ式で電源・速度調整・逆回転の操作が可能、草が絡んだ時に便利な逆回転機能搭載。
用途家周りの草刈に 付属品充電器1個・バッテリーパック1個・肩掛けバンド1個・チップソー(刈刃)1個・ボックスドライバー1個・レンチ1個・メガネ1個 質量(kg)5.5 タイプ充電器・バッテリー付き シャフト分割式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)分割時:(バッテリー側)995×560×440、(モーター側)950×310×250 モーターブラシレスモーター 刈込み方式チップソー 255ミリ(10インチ) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)DC36 ハンドル形状Uハンドル 充電時間(分)約90 回転数(min-1[回/分])3000~6000 アズワン品番64-9481-23 運転時間(分)約85~300
1台
39,980 税込43,978
欠品中

【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進 動画あり
バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah
用途草刈作業に タイプ充電器・バッテリー付き バッテリーリチウムイオン ハンドル形状Uハンドル
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)