14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に バッテリー容量(Ah)2.5 モーター直流整流子モーター 刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ) 使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
ハイパワー・軽快・低騒音
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600 電源(V)直流36(40Vmax)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500 関連資料(3.4MB) 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進 動画あり
バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah
用途草刈作業に タイプ充電器・バッテリー付き バッテリーリチウムイオン ハンドル形状Uハンドル
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 楽らくモード+3スピード AFT キックバック時に刃物がストップ カラミトリ機能付 電子ブレーキ付 後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス 先端部が軽い、軽快な操作性 ハイパワーブラシレスモータ 連続作業に強い 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃径(Φmm)230 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
刃径(Φmm)230 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に タイプ充電器・バッテリー付き モーターブラシレスモーター 刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ) 使用電池PA-413 36V5.0Ahバッテリー ハンドル形状Uハンドル 充電時間(分)約180 回転数(min-1[回/分])3000~6000 運転時間(分)(無負荷時)高速:約100 低速:約300
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PBC-3650 充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ 工進 動画あり
スマートプレミアムシリーズ、エンジン式なみのハイパワー草刈機! 従来品のトルク2倍、ブラシレスモーター、ダイレクトドライブ構造で耐久・防塵・防滴性が大幅アップ!手元スイッチ式で電源・速度調整・逆回転の操作が可能、草が絡んだ時に便利な逆回転機能搭載。
用途家周りの草刈に 付属品充電器1個・バッテリーパック1個・肩掛けバンド1個・チップソー(刈刃)1個・ボックスドライバー1個・レンチ1個・メガネ1個 質量(kg)5.5 タイプ充電器・バッテリー付き シャフト分割式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)分割時:(バッテリー側)995×560×440、(モーター側)950×310×250 モーターブラシレスモーター 刈込み方式チップソー 255ミリ(10インチ) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)DC36 ハンドル形状Uハンドル 充電時間(分)約90 回転数(min-1[回/分])3000~6000 アズワン品番64-9481-23 運転時間(分)約85~300
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

18Vコードレス刈払機 HiKOKI(日立工機) 動画あり
「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ) 取付ねじ左M10 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 充電時間(分)約32 チップソー外径(Φmm)230
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売 質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時) 回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時) ハンドル形状Uハンドル 適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWLU-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWLU-201:2.0Ahバッテリー 。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他) 幅(mm)削り幅:170 種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V)58 消費電力(W)800 ハンドル形状両手ハンドル
1台
90,980 税込100,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWSU-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWSU-201:2.0Ahバッテリー 。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他) 幅(mm)削り幅:120 種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V)58 消費電力(W)800 ハンドル形状両手ハンドル
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)