新たな操作法・機構・形状を採用することで多色ボールペンながら
単色軸のような筆記感の安定を実現していることです。
後端のダイヤルを回すことで3色のリフィルが回転し繰り出すことが
できる”スピロテック機構”を新たに開発し、常に使いたい色のリフィ
ルを一定の場所から出すことができます。
同時に、新しいアシンメトリーな偏芯形状である”ポイントノーズ”形状
をペン先に搭載することにより、本体軸に対しリフィルが常に真っすぐ
ペン先に向かって出てくることを可能にしました。
デザイン面でも見た目に新しいフォルムに仕上げるとともに、ボール径
0.28mmの描線が持つ鋭いイメージをスタイリッシュに表現しました。
材質先軸:ABS樹脂、アルミグリップ付、後軸:アルミ+塗装、クリップ:ステンレス、ダイヤル:ABS樹脂
質量(g)17.2
シリーズジェットストリーム
方式回転式
機構回転繰り出し式
インク色黒、赤、青
先端ボール径(mm)0.28
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.8×14.9×145.1
入数(本)1
関連キーワード