9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手帳用油性ボールペン/スマートサイズで手帳にぴったり
インク色 インク油性染料 ボール径(Φmm)0.7 軸径(Φmm)5.6 全長(mm)99.1 質量(g)6.4 機構ノック式 替芯4C-0.7芯 入数(本)1
1本
379 税込417
当日出荷

パイロットバーディ
携帯性が高い、スリムでミニサイズの手帳用油性ボールペン。
用途紙への筆記 インク色 方式ノック式 全長(mm)111 材質(軸)ステンレス 最大径(Φmm)5.6 先端ボール径(mm)0.7 替芯BTRF-6F-B インク油性 色数単色 色(軸)シルバー 商品タイプ本体 線の太さ細字 入数(本)1
1本
569 税込626
当日出荷

方式ノック式 材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム) 全長(mm)141 質量(g)19.6 最大径(Φmm)14 インク色 替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒 インク油性 色数単色 色(軸)ステン 商品タイプ本体 パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小 入数(本)1
1本
399 税込439
当日出荷

工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。 材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ 全長(mm)137 方式ノック式 最大径(Φmm)9 標準質量(g)14.5 ボール径(Φmm)0.7 色(軸)#9ステン 入数(本)1
1本
639 税込703
欠品中

セーラー万年筆K-2RF ボールペン
インク色ブラック 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 付属品総合使用説明書(和英)、ケース 材質ステンレス 寸法(mm)Φ10.5×130(クリップ部含む) 質量(g)14 方式ノック式 適合品番18-0104 インク油性 色数単色 入数(本)1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス 質量(g)23 方式回転繰り出し式 直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130 インク色 先端ボール径(mm)0.7 色数単色 TKG品番9-2597-0201 TKG品番(2017)6-2388-1401 商品タイプ本体 入数(本)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ノック式 油性ボールペン
インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 全長(mm)138.9 材質/仕上(上軸)銅/塗装、(下軸)樹脂/ラバー調塗装 質量(g)16.3 方式ノック式 最大径(Φmm)8.8 インク油性 色数単色 入数(本)1
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペン先見やすく、キレイに書ける 手帳やペンケースとカラーコーディネートしやすい、トレンドのスモーキーカラー採用、精密筆記超低粘油性ボールペン
方式ノック式 縦(mm)144 横(mm)10 質量(g)9 シリーズモノグラフライト 入数(本)1
1本
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイロットアクロボール3
エコ商品
なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙 グリーン購入法適合 ボール径(Φmm)0.3(激細) 方式スライドレバー式 インク色黒・赤・青 最大径(Φmm)13 全長(mm)147 インクアクロインキ(油性) 替芯(黒)BVRF-8MF-B/(赤)BVRF-8MF-R/(青)BVRF-8MF-L 材質(軸・さや)リサイクル樹脂/(グリップ)ラバー シリーズアクロボール エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 104 入数(本)1
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)