3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングセラー消しゴム【エアイン】シリーズがフタル酸エステル不使用の安心仕様に!。<特長>。1.非フタル酸系可塑剤でより安心してお使いいただけます。2.多孔質セラミックスパウダーの働きによりいつもカドで消す感触を実現。 消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消します。3.スリーブのカットを工夫し、消しゴム本体が折れにくくなりました。
材質本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上 グリーン購入法適合 ホワイト シリーズAIR-IN(エアイン)
1パック(4個)
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック消しゴム エアイン (AIR-IN) もっとあんしんシリーズ「 Wエアイン 」 1. 非フタル酸系可塑剤使用の安心仕様 子ども向けおもちゃの安全規格(※)にも適合した非フタル酸系可塑剤を使用 フタル酸エステル不使用で、より安心してお使いいただけるエアインシリーズ 2. 2種類のエアカプセルを配合 多孔質セラミックスパウダーとエアー入りカプセルパウダーを合わせ、より軽い力で消せる 消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消せる 3. 本体が折れにくい新形状ケース ケース上部をカーブさせることにより、消しゴム本体が折れにくい 4. コンパクトでスリムな形状 スリムなスティックタイプで持ちやすく、ペンケースにもスッキリ納まるので携帯にも便利 ※EN 71-3,5,9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×65×14 材質本体:PVC(フタル酸エステル不使用)、ケース:紙 シリーズAIR-IN(エアイン)
1パック(4個)
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スペインの文房具メーカー MILANの『消しゴム No.430 4個セット』です。柔らかタイプの四角形 消しゴム。クラッシックデザインの430はMILANベストセラー商品です。あらゆる種類の紙上の鉛筆ストロークを消すことができます。COMPACKシリーズの交換用消しゴムとして。おしゃれな個別ブリスターパッケージ。文房具好きのお子さま、お友達へのプレゼントに最適です。消しゴムのカラーは指定できません。何卒ご理解ください。
用途学校や職場などでお使いいただけます。プレゼントに最適です。 アソート 質量(g)70(パッケージ込み) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(消しゴム1個)28×28×13 入数4 繰り返し・詰め替え対応
1個
319 税込351
欠品中