オールプラスチック製のラチェットバックルを使用しています。エンドレスタイプです。火気厳禁の現場に最適な防爆仕様の結束ベルトです。ラチェットバックル式
用途簡易結束や荷崩れ防止に。火気厳禁の現場に。
最大使用荷重(kg)50
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
荷物を傷めない様、本体金具の当て物として使用。ヒットテープ付なので、容易に取付、取外しが、可能です。巻取側ベルトのガイド付。後付け可能です。
用途積載荷物の保護に。
仕様ヒットテープ
材質ナイロン原糸ヒットテープ
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
用途荷物の簡易的な結束等
材質ナイロン
金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締め
仕様OHトメロン金具
材質スチール
質量(g)70
寸法A(mm)55
寸法B(mm)45
寸法C(mm)16
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。
いつまでも美しい焼付塗装です。
仕様OH荷締機
材質(ハンドル)鋼管
保護コーナーは荷物の鋭い角によるベルトの損傷摩耗を防止します。
用途荷締の際の角当て
仕様片面パット・マジックテープ式
トラスコ品番851-9326
材質ポリエステル
色黄
質量(g)115
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ラッシングベルトとの取外し可能です
バックル底部にセットすることで、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます
用途バックルの底部で荷物を傷つける恐れのある場合に使用。
強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。
ふところの深いフックで作業効率がアップします。
乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります
軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。
用途土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに
材質スチール
標準揚程(m)1.5
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。
いつまでも美しい焼付塗装です。
鍛造ハンドル・ギアカバー付です。
用途荷締め用、小型軽量物用
トラスコ品番808-0512
質量(kg)2.4
寸法A(mm)235
ワイヤー径(Φmm)6
寸法D(mm)18
寸法B(mm)145~1.335
寸法C(mm)230
安全荷重(kg)400
ワイヤー長(mm)1.6
最大使用荷重(t)0.4
適合ワイヤON-6W
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
特許申請中。限りある資源を大切に。地球環境を第一に考えた商品です。ストレッチフィルムと違い繰返し使用が可能です。産業廃棄物を出さないので環境にとてもやさしいです。作業も簡単に荷締めができ、装着も脱着も一人でできます。
用途〈TPC-100〉。パレット積載物の輸送用に最適。棚積商品の倒壊防止。
材質〈TPC-100〉PP(ポリプロピレン)テープ金具/鉄・真鍮にニッケルメッキ
ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
用途荷くずれ防止
製品破断強度(tf)0.2
使用荷重(N)約686
トラックにて昇降ゲートでのカゴ台車落下防止対策品です。
新型スナップフックにより脱着が容易です。
用途トラック昇降ゲート使用時、カゴ台車の落下・横転防止
材質ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール
最大使用荷重(t)0.5
関連キーワード