高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番226-1813
材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
色ブルー
タイプエンドレスタイプ
全長(m)6
ベルト長さ巻取側(m)6
最大使用荷重(t)0.25
ベルト長さ固定側(m)6
破断強度(kN)10
ベルト幅×厚さ(mm)25×1.4
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール
最大使用荷重(t)0.15
・BLR005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適。・BLR010:ベルト幅:25mm/破断荷重:10kN・25mmベルトで強力なラッシング。・コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適。・BLR020:ベルト幅:35mm/破断荷重:20kN・コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。・輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適。・BLR030:ベルト幅:50mm/破断荷重:30kN・広汎な用途、重負荷用ラッシング。・ワイドなハンドルで操作性抜群。・コンテナ車内の荷くずれ防止、ガスボンベ、ピアノ、木材等の輸送に最適。・BLR040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・製品破断強度が5tfの最重負荷用ラッシング、重量物に最適。・ワイドなハンドルで操作性抜群。
・BLP040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・BLRとは逆操作でベルトを巻きとる新機構のラチェット。・重量物、大型形状品のラッシングに最適。
ベルト幅(mm)50
破断荷重40kN
関連キーワード