用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手取手
樹脂製のアーチ型の取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。
適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
取手取手
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0099
セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付
質量(g)39
取手取手
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
ドア、家具用の取手
用途取手
材質/仕上亜鉛ダイカスト/GBメッキ
取手取手
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき>
付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本)
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
材質亜鉛
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。
全長(mm)68
色黒
寸法(幅W×奥行D)(mm)11.5×15
取手取手
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
付属品ビス(2.7×20mm)
取手取手
用途家具やタンスの取手の取替えや新規取付などに
取手取手
材質真鍮
適合扉厚(mm)17以上
取手取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
用途各種取手
材質(本体)SS400・SPCC
仕上ユニクロメート
取手取手
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様固定ネジ・ピアスビス付
トラスコ品番835-3614
材質/仕上アルミ・ダイカスト
質量(g)182
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質亜鉛合金
寸法W(mm)Φ10
有効ねじ深さ(mm)10
取手取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質土台・亜鉛合金、取手・天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小箱・家具用の取手
用途取手
ビスピッチC(mm)83
材質スチール
取手取手
オシャレな取手。インダストリアルな家具に合います。家具のカラーに合わせてご使用いただけます。ビス取り付けタイプなので取り付けが簡単です。
用途引出しの取手。開き戸の取手
材質亜鉛ダイカスト
付属品ビス×4
取手取手
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS
付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ヶ)、ワッシャー(2枚)+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)
取手取手
木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ
材質/仕上天然木/ブラウン
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルハンドルの取付は、タイコをタッピングで止め、横ビスで固定。
材質ステンレス
色ヘアライン
ピッチ(mm)275
パイプ径(Φmm)25
呼称(mm)300
アズワン品番64-9702-29
適合扉厚(mm)30以上
取手取手
1本
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
昔ながらのスタンダードな面付けの取手(ハンドル)です。
材質亜鉛ダイカスト
色ブラウン(GB)
取手取手
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途取手
材質セラミック
付属品トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ