10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式) 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合※1000BASE-Tクロス結線のため、1000BASE-TXクロスには対応していません。 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ簡易パッケージ 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ 動画あり
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブルスタンダード シールド2重シールド 適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)10 PoE対応×
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 極細4.0mmケーブル径ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。 エイリアンクロストークを防ぐ二重シールド(ScTP)ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。 これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。 CAT8LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 外部ノイズによる伝送エラーをストップ外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。 ハロゲンフリーで安心有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
適合規格カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード 対数(P)4 伝送速度(Gbps)40/25 伝送帯域(MHz)2000
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。 エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 極太AWG22芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、UPoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。 外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。 ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) シールド2重シールド 適合伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)2000
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 レングスマーク付き
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 使用場所屋内 概算質量(kg/km)53 対数(P)4 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
1箱(200m)
79,980 税込87,978
9日以内出荷

10GBASE-T 対応 Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
ケーブル長(m)200 規格CAT6A 構造単線 ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)7.7 シールドUTPケーブル 概算質量(kg/km)53 対数(P)4 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T 導体サイズ(AWG[mm2])23AWG
1箱(200m)
63,880 税込70,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ Reelex II 梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVC採用(EMケーブルも対応可) レンズマーク付 最大配線長:パーマネントリンク60m
ケーブル長(m)200 規格CAT6A 構造単線 ケーブルスリム ケーブル外径(Φmm)5.7 シールドUTPケーブル 概算質量(kg/km)32 対数(P)4 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T 導体サイズ(AWG[mm2])26AWG
1箱(200m)
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 SF/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)。二重シールド付でエイリアンクロストークに対し大幅なマージンを確保。
シールドSF/UTPケーブル
1箱
75,980 税込83,578
7日以内出荷

屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 エイリアンクロストークに対応 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでジャック加工も可能 コネクタ端末部のシールド処理が不要 内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能) レングスマーク付き
シールドUTPケーブル 概算質量(kg/km)90 対数(P)4 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
1本(10m)ほか
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)