作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。
持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品縫製ケース
トラスコ品番344-8436
軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0
全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110
質量(g)90
種類セット品
材質(グリップ)ステンレス
材質(ケース)ナイロン
商品構成セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。
時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー
硬度HRC53~56
材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)
材質(グリップ)鋼材
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
種類精密ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
種類精密ドライバー
材質(軸)鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)ステンレス
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!
材質(グリップ)金属製
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
細かい場所の作業に最適な精密ドライバーセット。力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザイン。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。プラスチックハンドル(C220-01)とスチールハンドル(C300-01)の2種類を展開。携帯に便利なクリアケース付き。
用途精密機器などの小ネジの組立・修理・分解などに
先端サイズプラス:00・0・1、マイナス:1.4・1.8・2.4
軸長(mm)20
先端形状プラス・マイナス
商品構成セット
入数1セット(6本)
軸の長さが無断階(18mm~100mm)に調整可能のビット付
ハンドルは、ロータリーキャップでクッショングリップ付
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番297-7109
セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:2.5・3.0・4.0
全長(mm)110
種類セット品
グリップ径(Φmm)14
本数5
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに!
色でサイズの見分けが簡単!
めがね、時計、MP3、精密機器に
材質(グリップ)ドライバー:アルミ+PP+TPR
セット内容アルミ精密ドライバー:(-)0.9/1.2mm(+)No.000/00/0/1
全長(mm)ドライバー:110、ハンドル:85
質量(g)150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:152×105×24
材質(軸)ビット:S2(黒染)
商品構成セット品
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。
用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。
商品構成単品
材質(グリップ)プラスチック
仕様絶縁、非磁性、非導電性
エスコ品番EA557EB
セット内容(+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄)
全長(mm)110
種類セット品
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本)
¥4,080
税込¥4,488
当日出荷
スリムなグリップ部分に。すべり止め機能を追加し、。女性にも扱いやすいデザイン。先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。ヘッド部分を色分けすることにより、。判別しやすくなっています。先端(ビット)素材:S45C快削鋼
先端形状六角
商品構成単品
関連キーワード