7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
軸径(Φmm)9 規格IEC60900 商品構成単品
1本
819 税込901
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
トラスコ品番342-5744 セット内容プラスビット((+)1、(+)2、(+)3)×1本、マイナスビット((-)4.5、(-)5.5、(-)6.5)×1本 材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼 全長(mm)115 緑/黒 差込角(mm)6.35 ホルダー長さ(mm)115 ビット全長(mm)25 マグネットあり 入数6点
1セット(6本)
7,398 税込8,138
当日出荷

人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
トラスコ品番342-5743 セット内容プラスビット((+)1、(+)2)×1本、マイナスビット((-)5.5、(-)6.5)×1本、スクエアビット(1、2)×1本 材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼 全長(mm)115 緑/黒 差込角(mm)6.35 ホルダー長さ(mm)115 ビット全長(mm)25 マグネットあり 入数6点
1セット(6本)
6,598 税込7,258
翌日出荷

人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
トラスコ品番342-5745 セット内容プラスビット((+)1、(+)2)×1本、マイナスビット((-)5.5)×1本、トルクスビット(15、20、25)×1本 材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼 全長(mm)115 緑/黒 差込角(mm)6.35 ホルダー長さ(mm)115 ビット全長(mm)25 マグネットあり 入数6点
1セット(6本)
7,498 税込8,248
当日出荷

ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
トラスコ品番249-4358 セット内容(+)1、2、3、(-)4.5、5.5、6.5 材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼 全長(mm)115、先端ビット:25 差込角(mm)6.35 マグネット 入数6点 シャンク径(mm)6.35
1セット(6本)
3,898 税込4,288
当日出荷

ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
トラスコ品番249-4357 セット内容(+)1、2、(-)5.5、TX15、20、25 材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼 全長(mm)115、先端ビット:25 差込角(mm)6.35 マグネット 入数6点 シャンク径(mm)6.35
1セット(6本)
3,598 税込3,958
当日出荷

ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
トラスコ品番249-4356 セット内容TX15、20、25、ヘックスプラス3、4、5 材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼 全長(mm)115、先端ビット:25 差込角(mm)6.35 マグネット 入数6点 シャンク径(mm)6.35
1セット(6本)
3,798 税込4,178
翌日出荷