極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途小ネジの取り付け、取り外しに。
材質【軸】クロムモリブデン鋼
全長(mm)133
軸長(mm)50
グリップ径(Φmm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途小ネジの取り付け、取り外しに。
材質【軸】クロムモリブデン鋼
全長(mm)133
質量(g)118
先端サイズ+No.00・0・1・-1.8×0.4・2.4×0.4・3.0×0.5
軸長(mm)50
グリップ径(Φmm)14
対応ねじプラス・マイナスネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軸径(Φmm)2.5
全長(mm)133
質量(g)13.1
商品構成単品
アズワン品番64-2226-27
1本
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
軸径(Φmm)2.5
全長(mm)133
質量(g)13.1
商品構成単品
アズワン品番64-2226-28
1本
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
色黒色(グリップエンド)
商品構成単品
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
軸径(Φmm)2.5
全長(mm)133
商品構成単品
アズワン品番64-2225-48
1本
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
軸径(Φmm)2.5
全長(mm)133
商品構成単品
アズワン品番64-2225-36
1本
¥1,320
税込¥1,452
8日以内出荷
軸径(Φmm)2.5
全長(mm)133
商品構成単品
アズワン品番64-2225-43
1本
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
軸径(Φmm)2.5
全長(mm)133
商品構成単品
アズワン品番64-2225-39
1本
¥1,300
税込¥1,430
8日以内出荷
関連キーワード