16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。
種類グリップドライバー 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品 軸貫通なし
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
1,880 税込2,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(グリップ)複合材 材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 色(グリップ)ブルー
1個
909 税込1,000
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー (SwissGrip Evo)
スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
1本
949 税込1,044
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ネジを締めたり緩めたりします。 先端形状マイナス
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)貫通マイナスドライバー (SwissGrip Evo)
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガドラ普通ドライバー ベッセル 動画あり
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。
材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)26 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。
用途ねじの締め付け・緩めに 材質(グリップ)エラストマー製 商品構成単品 入数1本 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。貫通タイプなのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることが可能。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。
用途ねじの締め付け・緩めに 材質(グリップ)エラストマー製 商品構成単品 入数1本 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JRD-2610 ラチェットドライバー JAPPY 動画あり
電動用ビット(6.35mm六角)が使える差込式。指先で回しやすい早回しハンドル。72枚ギアで軽いラチェット。誤操作を防ぐスイッチ形状。固定モードで強力本締め。ガタツキが少ない
用途設備機器、機械メンテナンス、自動車整備などのねじ回しに最適です 商品構成単品 差込口6.35mm六角 アズワン品番64-8914-89 ギア数72 色(グリップ)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

暗闇で光る! 薄暗い天井裏作業等の多い電気・設備工事現場。 作業現場で工具を置き忘れると、使い慣れた工具を紛失するだけでなく、施工後撤去時の危険を伴います。 ネオンドライバーは蓄光&反射でドライバーの存在を知らせます。 これなら見つかる! 力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂採用で環境にも優しい。 蓄光特性:日光・蛍光灯の明かりを吸収・自己発光します。 (20分の照射で約12時間発光します) 反射特性:ライトの光を反射します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 軸径(Φmm)6.4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 1960
1本
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,760 税込1,936
翌日出荷

アークランドサカモトボルドラ 電設用
用途電設用ドライバー 材質(グリップ)エラストマー樹脂 軸径(Φmm)5.5 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)約35 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)