標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
RoHS指令(10物質対応)対応
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。
ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。
酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
表面処理電解ニッケルクロムメッキ
材質(軸)クロムバナジウム合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
材質(グリップ)木製
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
先端のダイヤモンドコーティングで滑りにくい!!六角軸と滑りにくい専用グリップ。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)
材質(軸)特殊合金鋼(S2)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通あり
ケース入りで持ち運びにも便利です。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)
セット内容(-)3×75mm、(-)5×75mm、(-)6×100mm、(-)8×150mm(貫通)、(+)No.0×75mm、(+)No.1×75mm、(+)No.2×100mm、(+)No.3×150mm(貫通)
軸径(Φmm)3、3、5、5、6、6、8、8
全長(mm)160、160、180、180、220、220、285、285
質量(g)1435
グリップ径(Φmm)25、25、32、32、34、34、35、35
材質(軸)特殊合金鋼(S2)
入組点数8
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通JTC5406、JTC5407、JTC5408、JTC5409のも貫通あり
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています
仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り
軸径(Φmm)9
規格IEC60900
材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
商品構成単品
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~
通常のプラスNo.2用ビット付属。
先端径6.0mmなので、奥まった狭い場所にも最適。
ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。
Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。
ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。
ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。
差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。
通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。早回ししやすいくびれ部分。
天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。
打撃面から離れた所を握ることができるため安全。
貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品
付属ビット+No.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード