商品豆知識
超低床式の中でも最も、低い商品です。
傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール
電源(V)三相200(モーター:15分定格)
コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2
高圧ホース(m)2
使用油タービン油:ISO VG32
最高使用頻度(回/h)15
折り畳み式の荷台で2パターンの使い分けができます
質量(kg)17
車輪径(Φmm)260
車輪幅(mm)56
全幅(mm)620
荷台寸法(mm)150×400/500×330
アズワン品番64-7862-98
1台
¥50,100
税込¥55,110
翌日出荷
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様上下限リミットスイッチ付
連続使用回数10万回対応
最大起動頻度(回/min)10
最高使用頻度(回/h)80
関連キーワード