座り心地にこだわった座厚タイプです。
材質張地:合成皮革、中芯:ウレタンフォーム、脚部:スチール/クロームメッキ
幅(mm)490
質量(kg)4.5
高さ(mm)480~600
奥行(mm)490
直径(Φcm)座面37
キャスターあり(ナイロン/直径5cm)
背もたれなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×49×48~60
高さ調節480~600
素材レザー
こんなお得な商品も!
作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
座面が水拭きできるPVCレザー張り。
座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
仕様ガススプリング上下昇降機構
材質脚・キャスター/ナイロン、張地/PVCレザー、クッション/ウレタンフォーム
幅(mm)535
高さ(mm)425~555
奥行(mm)535
キャスターあり
背もたれなし
本体質量(kg)5.2
座幅(mm)Φ390
座高(mm)425~555
高さ調節あり
素材レザー
グリーン購入法適合
お好みで脚が選べるキャスターと固定脚の2種類が付属しているため、お手元に届いてから使うシーンに合わせてお選びいただけます。レバーで高さ調整座面の高さは、最小45.5cm、最大58.5cmの間で無段階調節が可能です。最大13cm調節でき、お好みの高さでご使用いただけます。360度回転式乗り降りも楽で、狭いスペースでもスムーズにご利用いただけます。脚置き場付き座面が高いときに、ぶらつく脚を置けます。背もたれは付け外し自由背もたれを取り付けずに使用可能で、背もたれを外してよりコンパクトなスツールとしてもご利用いただけます。ご使用場面に合わせて様々な使い方ができます。台所仕事が疲れる方以外にも、デスクチェアや、カウンターチェアとしての使用にも最適です。シンプルなデザインで機能性抜群なこちらのチェアは、ベージュ・ホワイト・ブラックの3色からお選びいただけます。
用途イス・チェア、カウンターチェアとして
材質主材:スチール、張地:合成皮革
幅(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)
高さ(mm)685~815(キャスター時)、645~775(アジャスター時)
備考組立式/キャスター付/360度回転/昇降式
奥行(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)
キャスターあり
背もたれあり
座高(mm)455~585(キャスター時)、415~545(アジャスター時)
高さ調節可
お好みの高さに調整可能。
お尻にフィットする座面形状 樹脂製で汚れても拭きやすい!
5つの自在キャスターで安定。
用途自動車整備時などの作業チェアとして
付属品カップホルダー(内径84×68mm)×2
幅(mm)490
質量(kg)7
高さ(mm)510~640(キャスター含む)
車輪幅(mm)25
奥行(mm)390
耐荷重(kg)100(座面)、0.5(トレー上段)、20(トレー下段)
キャスターあり
材質(キャスター)TPR
背もたれなし
材質(シート)PE
キャスター径(Φmm)75
座高(mm)510~640
材質(トレー)PP
色(本体)赤
高さ調節あり
座面厚(mm)30
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×390
取扱説明書(1.1MB)
トレー寸法(mm)上段内径:275×170×35、下段内径:445×255×30~50(3分割)
1脚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
小回りのきくチェア。傷に強い生地を使用。昇降機能付き
用途ランドチェア PVCレザーチェア 作業用チェア
付属品六角レンチ
材質クッション:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、脚:ポリアミド、キャスター:ナイロン
幅(mm)520
奥行(mm)520
キャスターあり
材質(座面)PVCレザー
高さ調節あり(ガス上下調節)
取扱説明書(1.21MB)
どこに手を伸ばしても座面昇降ができる円形ハンドルのラウンドキャスタースツール。清潔感のあるクロムメッキ脚、張地は抗菌・防カビ仕様となっており、医療施設の診察椅子や、学習塾等教育施設での講師用スツールにも適しています。座面は395~525mmの範囲で昇降します。
材質座:合板、モールドウレタン、スチール(粉体塗装) 張地:合成皮革 脚部:ガス圧式シリンダー、スチール(クロムメッキ仕上げ) キャスター:ナイロン
幅(mm)540
質量(kg)5.6
色ブラック
高さ(mm)395-525
奥行(mm)515
キャスターあり
背もたれなし
座高(mm)395~525
高さ調節可
1脚
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
背・座が独立して回転し、用途に合わせいろいろな体勢がとれるチェアーです。 ガスシリンダーにて座面が上下昇降します。 薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えた多機能レザーを使用しております。
キャスターあり
幅(mm)455Φ
高さ調節可
背もたれあり
張地ビニールレザー
機構ガス圧上下調節、キャスター付
グリーン購入法適合
関連キーワード