従来のロングライフクーラントの持つ、凍結防止・防錆性能などの基本性能をさらに長く持続させます。オールシーズン使用可能。 JIS規格 エチレングリコール88%。
成分エチレングリコール、防錆剤
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/-
タイプ希釈タイプ
希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度
色ピンク
容量(L)2
引火点(℃)126
密度(g/cm3)1.126
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2L
API該当なし
SAE該当なし
危険物の性状水溶性
1缶(2L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
腐食防止 冷却系統を構成する金属部品の腐食を防ぎ、清浄に保ちます。凍結防止 冬季の冷却液の凍結によるエンジンの破損及び水路の閉塞を防ぎます。 LLCの濃度は高いほど凍結しにくくなります。 適切な濃度は30%、寒冷地では50%で使用して下さい。 オーバーヒート防止 冷却液の沸点は高いことが大切です。正しい濃度で使用して下さい。
色赤
成分エチレングリコール、防錆剤
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/-
タイプ希釈タイプ
希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度
容量(L)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
1缶(2L)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
関連キーワード