4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。 アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。 周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。 カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。 適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。 仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒 付属品取扱説明書 トラスコ品番365-1738 測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH 質量(g)約210 電源ACアダプター(付属) 測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95 分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120 使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと) アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能) アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0~9999 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

A-Gas JapanCO2測定器
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。CO2、温度、相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。暗い所でも安心のバックライト機能付
電源単3アルカリ電池×4、またはACアダプタ(オプション) 反応時間約30秒以内(変化値の63%) 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ 表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1% RH 温度測定範囲(℃)-10~+60 機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト 測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度 インターフェースRS-232C 校正外気による簡易校正 使用環境0~50℃ 95% RH以下(結露のないこと) 対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5001以上は参考値) 測定精度(℃)CO2/±30ppm±5% rdg、温度/±0.6、相対湿度/±3% RH(10~90%RH) 湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

DT-967は小型の卓上型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。 CO2モニター/二酸化炭素濃度計 二酸化炭素(CO2)及び気温、湿度を測定できます NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載 2.4インチTFTカラーディスプレイ CO2レベルはGood(良好)・Normal(普通)、Poor(悪い)で表示されます 最大/最小CO2値リコール機能 置くだけで簡単測定。家庭やオフィス、店舗での使用に最適です。 エアコンをつける時季は部屋を閉め切りがちです。CO2濃度をモニターして、換気の目安にしましょう。
検知対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO2:0~9999 分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH 測定精度CO2:±5%±75ppm 温度測定範囲(℃)-10~60 温度精度±1℃ 湿度測定範囲(%RH)0.1~100.0 湿度精度±3%RH(25℃/ 30~99%RH)、±4%RH(25℃/ 0~30%RH) 電源内蔵充電式リチウムバッテリー 寸法(mm)96×59×48 質量(g)117
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

A-Gas JapanCO2モニター
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。リレー出力で空調機の管理が可能。CO2濃度アラーム設定機能付。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能
電源(V)ACアダプタ(DC12) 測定範囲(℃)温度/-10~+60、湿度/5~95%RH 反応時間約30秒(変化値の63%) 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ 表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH 外部出力リレー接点 測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度 インターフェースRS-232C 校正外気による簡易校正 使用環境0~50℃、5~95%RH 対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5000以上は参考値) 測定精度(℃)CO2/±(30ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、温度/±0.6、湿度/±3%RHrdg(at25、10~90%)、±5%RH(その他)
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • do計
  • co2