CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。
一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。
CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品USBケーブル
寸法(mm)136×78×86
質量(g)約220
入力電圧(V)DC5
温度測定範囲(℃)約-10~60
湿度測定範囲(%)約5~99
測定ガス二酸化炭素
充電時間(時間)約4~5
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)
バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池
充電方式microUSB
モニタLCDモニター
使用時間(時間)約9
補正機能有
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
二酸化炭素濃度(CO2濃度)、温度、湿度をリアルタイムで計測できる、コンパクトサイズなCO2濃度測定器。CO2濃度から密状況を簡単に判別でき、適切な換気のタイミングが一目で分かります。自宅や店舗、オフィスなど様々な場所で大活躍。換気が滞りがちなこれからの季節の感染症対策の必需品です。
セット内容CO2モニター・ミニ本体、USBケーブル、取扱説明書・保証書
寸法(mm)約70×48×82
質量(g)約97
ガスの種類CO2
入力電圧(V)DC5
温度測定範囲(℃)-10~50
連続使用時間(時間)6
測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000
バッテリー容量(mAh)1600リチウムイオン電池
充電方式micro-USB
湿度測定範囲(%RH)20~85
1台
¥9,500
税込¥10,450
当日出荷
まん延防止等重点措置に向けた、3密対策の必需品の
二酸化炭素濃度測定器になります。
日付時刻、二酸化炭素濃度、温度表示、湿度表示、
アラーム機能搭載です。
安全性の高いNDIRセンサー搭載しており、1000ppmを
超えるとアラート音でお知らせします。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途オフィス、店舗、事務所、イベント会場などの換気の目安に。
材質ABS
質量(g)265
電圧(V)DC5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×129×84
連続使用時間(時間)約6
充電時間(時間)約4
検知方式NDIR式
測定温度範囲(℃)-10~50
測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000
バッテリー容量(mAh)2000
検知対象ガス二酸化炭素
補正機能有
供給電源USB電源式
湿度測定範囲(%RH)15~90
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード