プロトメックスPTH-9RはCO・CO2・温度・湿度を同時に表示できる便利で安心な空気環境モニターです。一酸化炭素、二酸化炭素それぞれの測定値を数字とカラーステータスバーでわかりやすく表示。しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載しているので、家庭やオフィス、店舗、家庭、車内、テントなど設置環境に合わせたアラーム設定が可能です。CO/COを同時測定。画面上段に一酸化炭素、下段に二酸化炭素の測定値を表示。それぞれに色分けされたステータスバーがあり現在の空気環境状態をお知らせします。2種類のガス濃度を同時に測定できるので、一酸化炭素濃度の上昇による事故の予防や室内の換気を適切なタイミングで行うことができます。カスタムアラート機能。PTH-9Rは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。二酸化炭素アラーム設定範囲:1500~5000ppm。それぞれ1ppm単位で設定可能。省電力モード。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。また5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードに移行し、最長80時間の連続稼働が可能です。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!
付属品本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1
寸法(mm)98×90×40
質量(g)192
電源内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh)
センサー【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー、【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー
温度測定範囲(℃)0~50
機能バックライト、カスタムアラート(音アラーム)、省電力モード
対象ガス一酸化炭素、二酸化炭素
設定範囲【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm、【二酸化炭素音アラーム】1500~5000ppm
充電時間(時間)6(急速充電6W1.5時間)
入力電源USBType-C/DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W)
測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500、【二酸化炭素】400~5000
稼働時間(時間)最大80
検出対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度
湿度測定範囲(%RH)20~80
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。
一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。
CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品USBケーブル
寸法(mm)136×78×86
質量(g)約220
入力電圧(V)DC5
温度測定範囲(℃)約-10~60
湿度測定範囲(%)約5~99
測定ガス二酸化炭素
充電時間(時間)約4~5
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)
バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池
充電方式microUSB
モニタLCDモニター
使用時間(時間)約9
補正機能有
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
二酸化炭素濃度(CO2濃度)、温度、湿度をリアルタイムで計測できる、コンパクトサイズなCO2濃度測定器。CO2濃度から密状況を簡単に判別でき、適切な換気のタイミングが一目で分かります。自宅や店舗、オフィスなど様々な場所で大活躍。換気が滞りがちなこれからの季節の感染症対策の必需品です。
セット内容CO2モニター・ミニ本体、USBケーブル、取扱説明書・保証書
寸法(mm)約70×48×82
質量(g)約97
ガスの種類CO2
入力電圧(V)DC5
温度測定範囲(℃)-10~50
連続使用時間(時間)6
測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000
バッテリー容量(mAh)1600リチウムイオン電池
充電方式micro-USB
湿度測定範囲(%RH)20~85
1台
¥9,500
税込¥10,450
当日出荷
光音響方式(PAS 式)CO2センサーは、経済産業省が「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」にて推奨する、CO2が赤外線の波長に反応することを利用した次世代の光音響方式センサーです。
密閉空間の二酸化炭素濃度を正確に検出します。
緑、橙、赤の3種類のライトで直感的にCO2濃度が分かる。
セット内容CD20本体、取付補助板、メッセージパネル、ACアダプタ、USBケーブル(Type-A/Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
質量(g)約180
電源USB給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×37×103
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×37×103
測定ガスCO2
動作環境5~35℃/30~80%※非結露
保存環境-10~55℃/5~80%※非結露
検知方式光音響方式(光学式)
測定範囲(ppm)400-5000
検知対象ガスCO2
補正機能自動/ 手動キャリブレーション
誤差±(5%+40ppm)(表示)
検出範囲400~5000ppm
分解能(ppm)1(検出)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
大画面のCO2モニターで見やすい!
CO2濃度が数値と色とアラームでわかる!
仕様基準値変更可能
セット内容ケーブル付(USBA-C長さ約3m)
材質ABS
寸法(mm)270×90×35
入力電圧(V)DC5
温度測定範囲(℃)-10~60
湿度測定範囲(%)0~99
校正手動校正
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)400~5000
アラームON/OFF
1個
¥8,000
税込¥8,800
3日以内出荷
まん延防止等重点措置に向けた、3密対策の必需品の
二酸化炭素濃度測定器になります。
日付時刻、二酸化炭素濃度、温度表示、湿度表示、
アラーム機能搭載です。
安全性の高いNDIRセンサー搭載しており、1000ppmを
超えるとアラート音でお知らせします。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途オフィス、店舗、事務所、イベント会場などの換気の目安に。
材質ABS
質量(g)265
電圧(V)DC5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×129×84
連続使用時間(時間)約6
充電時間(時間)約4
検知方式NDIR式
測定温度範囲(℃)-10~50
測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000
バッテリー容量(mAh)2000
検知対象ガス二酸化炭素
補正機能有
供給電源USB電源式
湿度測定範囲(%RH)15~90
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
室内の二酸化炭素(CO2)濃度、温度、湿度を測定して、換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な換気を明らかにするために効果的な方法です。
付属品取扱説明書 1部/単4形電池 3本(お試し用)/盗難防止用フックセット 1セット/壁掛け用アタッチメント 1個
材質ケース:ABS パネル:アクリル
寸法(mm)86×26×86
測定範囲CO2濃度;400~5000ppm/温度;0.0~50.0℃/湿度;10.0~95.0%rh/露点;-28.1~49.0℃(演算表示)
質量(g)約121(電池含む)
電源単4形電池 3本
測定精度CO2濃度;±(5%rdg+50)ppm (400~3000ppm)/±7%rdg(左記以外)/温度;±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度;±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)
表示桁数【最小】CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh、露点:0.1℃
サンプリング約10秒(エコモードOFF)/約60秒(エコモードON)
使用環境0~50℃ 95%rh以下(結露なきこと)
対象ガスCO2
電池寿命約6か月(エコモードOFF)/約1年(エコモードON)/条件:アルカリ電池使用、ブザー1日1分間鳴動時
測定範囲(ppm)400~5000
CO2センサーは高精度の光音響方式センサーを搭載。
密閉・密室になりやすい閉鎖的な室内環境の改善に!
セット内容CD100本体/USBケーブル 4m(Type-A/Type-C)/ACアダプタ/取扱説明書(保証書付)
材質ABS/ガラス
質量(g)約1520
電源USB給電5V/1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約426×70×202
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約426×70×202
測定ガスCO2
保存環境-10~55℃/5~80%
検知方式CO2:光音響方式(光学式)
測定範囲(ppm)400-5000
検知対象ガスCO2
補正機能自動/手動キャリブレーション
誤差CO2±(5%±40ppm)、温度:±1℃(0℃~40℃)/±2℃(-9℃~0℃&40℃~50℃)、湿度:±5%(40%~80%)/±7%(20%~40% & 80%~95%)(表示)
検出範囲400~5000ppm/-9~50℃/20~95%
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
関連キーワード