「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×355×635
連続使用時間(分)60
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。
タフな1馬力
50/60Hz兼用
塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル
余裕の30Lタンク
消費電力(W)1500
制御方式圧力開閉器式
電源コード(m)1.5
連続使用時間(分)60
吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)60
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き
色黒
電流(A)8/9.5
消費電力(W)780/940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570
最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
関連キーワード