見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属
質量(g)約260(箱含む)
電源不要
精度±2hPa
本体寸法167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40
測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050
表示単位2hPa
材質(外枠)金属
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
最小目盛1hPa
材質枠:金属
測定範囲(hPa)905~1055
温度測定範囲(℃)-30~50
精度±2hPa(気圧)、±2℃(温度)
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
種別SK-500B トレーサビリティー校正付
材質本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304
質量(g)3000
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
精度±0.50hPa(700.00~1100.00hPa・10~40℃)、±1.00hPa(その他)
本体寸法約200×90×280
測定範囲(hPa)600.00~1100.00
アズワン品番3-5915-11
1個
¥289,800
税込¥318,780
15日以内出荷
関連キーワード