2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内デジタル温湿度計 モノタロウ 動画あり
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。 日付/時計/アラーム機能付で便利です。 マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。 主材質ABS 電源単4乾電池2本(別売り) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90 測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99% 測定単位温度:0.1℃、湿度:1% 表示周期10秒毎 測定精度(℃)±1.0 機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示) 快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階; 測定対象温度・湿度 取扱説明書(4.2MB) 仕様バックライト付き、タッチスクリーン 湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。 湿度測定範囲(%)(最小表示)1 仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能 付属品センサ保護キャップ付(回転式) 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33 温度測定範囲(℃)-10~50 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)