温度センサー及び、湿度センサー(共に本体内蔵)。繰り返し使用可能。専用ソフトウェアを使用し、FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成・保存・表示。専用ソフトウェアを使用し、自動/手動スタート・遅延スタート・ログ間隔・アラーム設定・データタグ等のユーザープログラム可能。大画面で、見易い液晶ディスプレイ。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。USB接続端子付きで直接PCに接続可能。
用途温度計測・温度観察
品番20248
電源単4リチウム電池×2個
精度±0.5℃(0~50℃)、±1.0℃(上記以外)
温度測定範囲(℃)-40~50
湿度測定範囲(%)1~99
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×40×24
設置方法マグネット
関連資料(0.22MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
相対湿度と周囲温度の正確な測定と最小/最大値の保存
高温度や空気の乾燥を視覚と聴覚で警告
湿気によるダメージの回避に役立つ
テーブルの上に置いたり、対象物に取り付けたり、金属面に固定したりすることができます。
温度・時間表示
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など
寸法(mm)96×110×18
質量(g)148
電源単四アルカリ乾電池2個
測定項目温度℃、湿度%
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能湿度警告表示(30%以下、65%以上)、とk李、タイマー、最大/最小値表示
湿度測定範囲(%)1~99
温度測定精度±1℃
保存温度範囲(℃)-10~70
湿度測定精度±3%(20%~80%時)、±5%(0%~20%、80%~100%時)
関連資料カタログ資料(0.78MB) カタログ資料2(0.63MB)
動作湿度(%RH)<85、結露なきこと、高度<2000m
保存湿度(%RH)<85、結露なきこと
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード