内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理
付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書
質量(g)約64(電池含む)
電源単4形乾電池×1本
センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21
温度測定範囲(℃)-10~50
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)10~90
サンプリング1回/約10秒
使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命約1年間
湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)
測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外)
分解能(%RH)1
付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理
付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書
質量(g)約64(電池含む)
電源単4形乾電池 1個
精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外)
センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21
温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70
分解能(℃)0.1(内部・外部センサー)
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70
サンプリング1回/約10秒
使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
表示更新周期1回/10秒
設置方法卓上式
電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時)
時計機能12/24時間表示
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×50×132
設置方法置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
置・掛兼用。温度計・湿度計。クリアな色合いが美しいインテリアとして
寸法(mm)106×23
質量(g)80
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106
設置方法置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
置・掛兼用、シースルータイプ温度計・湿度計透明感のあるシースルータイプ
寸法(mm)106×23
質量(g)80
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106
設置方法置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
置型。パーソナルギフトとして最適
寸法(mm)100×88×35
質量(g)175
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35×100
設置方法卓上用
RoHS指令(10物質対応)対応
置型、木肌が美しいデザイン
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
設置方法卓上用
RoHS指令(10物質対応)対応
掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器。快適コントロールに便利
寸法(mm)140×29
質量(g)230(ディスプレイ箱)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×140
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器
寸法(mm)285×115×38
質量(g)500
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×38×285
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
掛型天気予測・温度計・湿度計・時計
寸法(mm)292×122×40
質量(g)530
電源単三乾電池3本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×40×292
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
掛型メタリック。温度計・湿度計・時計
寸法(mm)285×115×38
質量(g)500
電源単三乾電池1本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×38×285
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6866-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
関連キーワード