カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • デジタル温湿度計(4)
絞り込み
ブランド
  • タニタ(1)
  • カスタム(3)
校正証明書
  • 付き(3)
設置方法
  • その他
  • スタンド(6)
  • マグネット(15)
  • 卓上式(36)
  • 吸盤(1)
  • 壁掛け(36)
湿度測定範囲(%)
  • 5~95(3)
  • 20~95(1)
測定範囲(℃)
  • 0~60(1)
  • -5~50(1)
  • -20~50(1)
  • -20~60(2)
  • -20~70(1)
  • -21.6~49(1)
  • -49~49(1)
  • -200~1370(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「デジタル温湿度計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 TT588 タニタデジタル温湿度計 TT588タニタ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)本体質量(g)約100 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式電池寿命約1年取扱説明書(0.38MB)表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
アルティメット温湿度計 カスタムアルティメット温湿度計カスタム
41,980税込46,178
1セット
22日以内出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途室内や作業環境の温湿度管理に 空調メンテナンスに付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2129測定範囲温度:0~60℃、湿度:5~95%RH質量(g)約120(保護カバー装着時、電池含む)電源単4形乾電池 2個精度温度:±0.5℃(+10~+45℃)/±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10~90%RH)/±5%RH(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)0~60分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方法ハンディタイプ設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)0.1
デジタル温湿度計 カスタムデジタル温湿度計カスタム
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般付属品取扱説明書、外部センサートラスコ品番353-0914質量(g)約95(電池含む)電源(V)1.5(単4乾電池×1個)電源単4形乾電池 2個精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)サンプリング周期1回/秒設置方法ハンディタイプアズワン品番5-3034-21温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)0.1
デジタル温湿度計 CTH-1100 カスタムデジタル温湿度計 CTH-1100カスタム
29,980税込32,978
1個ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
仕様精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個TGK品番219-70-27-03トラスコ品番756-7111型式CTH-1100測定範囲-20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2)電源9V型乾電池 1個精度【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃温度測定範囲(℃)【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370分解能(℃)【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外)湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×186設置方法ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)【付属センサー】0.1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら