3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧グライシンガー)温湿度・大気圧計
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途試験室、製造現場などの環境測定 測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa 仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換 寸法(mm)106×67×60 質量(g)約130(電池含む) 精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa) センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ 分解能大気圧0.1hPa センサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー) 分解能(℃)0.1 応答時間(秒)10(t90) 電池9Vブロック電池 ディスプレイ4桁半 動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可) スケールスケール調整 オフセットデジタルオフセット インターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル) RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度 分解能(%RH)0.1
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
1個
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(40mm)
RoHS
長さ(m)0.04 電源不要 温度範囲(℃)-40~85 精度本体に準ずる 対応機種LR5001 分解能規定なし 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×8×40(センサ部) 応答時間(秒)約300(90%応答) 設置方法本体に接続 アズワン品番64-3413-72 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
1個
13,980 税込15,378
当日出荷