耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
スプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できる「コの字型トレー」付き。トレーが付いているので小物の収納もできます。
材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂
色サンドベージュ
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
【バンパーグレード樹脂】を使用した工具箱です。 衝撃吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。 フタには簡易的な測定に便利なガイド各種が刻印がされています。
用途倉庫内やガレージで実用的かつカッコよく整理保管することが出来ます。
コの字型トレーに設けた開口スペースにより、スプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納することができます。スタッキングしやすい形状ですので、同品番同士の積み重ね保管に便利です。
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿なし
【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
材質(本体)PP
耐荷重(kg)20
鉄よりも強いと言われる耐衝撃性にすぐれた強化化ABSの肉厚成型。ハードな使用にも耐えます。上に乗ってもビクともしない頑丈な構造で踏み台としても使用可能。B-54は前面部、B-55/56は側面部に錠前取り付け用の穴があります。
種別トレー付き
タイプ中皿あり
用途100mmのディスクグラインダー、小物等が収納できます。
ナチュラルカラーなので外から内容物が確認できます。
2種類のトレーが入っており、作業に必要な工具や関連する用具などを整理して収納でき、移動にも便利です。
質量(kg)1.3
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)255
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ビスなどの小物も収納できるパーテーション付のインナートレー(中皿)が付いています。
仕様中皿付(取り外し可)
トラスコ品番325-8017
材質中皿:ポリプロピレン(PP)、取手・バックル・取手カバー:ABS樹脂
質量(kg)1.3
色グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)30
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)210
外寸法・奥行(mm)220
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様。スムーズな引き出し&トレイが簡単に取り出せる「左右連結ロングスライドレール」。ボックス外側にセフホルダー機能を搭載。別売の上下段パーツで段数を増やすことも、セフ引出しボックスL対応の各種トレイでカスタムも可能
用途工具収納用
関連キーワード