中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品中皿付(取り外し可)
質量(kg)0.89
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)890
タイプ中皿あり
容量(L)4
耐荷重(kg)20
梱包数10個
バックルABS樹脂
材質(取手)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)145
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145
外寸法・奥行(mm)178
外寸法・間口(mm)380
有効内寸法・間口(mm)357
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)87
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
用途丸のこ・替鋸刃・延長コード等、必要なものをまとめて収納。
ナチュラルカラーなので外から内容物が確認できます。
2種類のトレーが入っており、作業に必要な工具や関連する用具などを整理して収納でき、移動にも便利です。
本体下部には替鋸刃を2枚セットできます。
質量(kg)1.7
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)370
外寸法・高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)307
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
持ち運ぶことが出来るインナートレー付。環境に配慮した再生原料を使用しています。
用途ハンドツール・パーツの収納に
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)約20
文具やホビー等の多目的収納に便利です。
内容物が見やすいナチュラルカラー。
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード