ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。
サビに強いステンレスピンを採用しています。
スタッキングが可能です。
ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
材質(シャフト)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
仕様中皿付(取り外し可)
材質中皿:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー、バックル・ハンドル:ABS樹脂(TSHB-500/620)、耐衝撃性コーポリマー(TSHB-400)、取手グリップ:エラストマー(TPS)(TSHB-500/620)、シャフト:ステンレス(SUS304)
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
適合ベルト幅(mm)30
外寸法・高さ(mm)224
外寸法・奥行(mm)257
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
持ち運ぶことが出来るインナートレー付。環境に配慮した再生原料を使用しています。
用途ハンドツール・パーツの収納に
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)約20
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色ブラック/ブルー
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%
タイプ中皿あり
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品中皿付(取り外し可)
質量(kg)0.89
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)890
タイプ中皿あり
容量(L)4
耐荷重(kg)20
梱包数10個
バックルABS樹脂
材質(取手)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)145
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145
外寸法・奥行(mm)178
外寸法・間口(mm)380
有効内寸法・間口(mm)357
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)87
ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付
付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付
材質取手・バックル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
外寸法・奥行(mm)278
収納物がわかりやすい透明タイプです。
天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。
便利な中皿付き。
用途工具・小物の収納など。
仕様中皿付き
材質(本体)PP
タイプ中皿あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。
本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。
中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。
便利なサイド取手付。
フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。)
トラスコ品番487-2631
質量(kg)3.1
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)33
耐荷重(kg)370
引張強度(N)1078/取手
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード