19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。
種類小型、軽量 形式スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式 燃料軽油
1台
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5.5馬力のハイパワーコンプレッサーです。 エンジンも安心のHonda製を採用し、タンク 容量は20リットルとコンパクトに仕上げました。 特許を取得した特殊バルブによって、エンジンの安全駆動を実現。エアー圧力も調整が可能です。 吐出量は最大260L/分と十分な量を誇ります。
圧力8kgf/cm2 対象エンジンHONDAエンジン GX-160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×57×75~105
1台
216,900 税込238,590
5日以内出荷

エンジン式コンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
AIR WAVE(和コーポレーション)エンジン式コンプレッサー
電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)
用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に! 起動形式手動リコイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×1220×680 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 速度(充填)50秒 燃料タンク容量(L)3.6 エアータンク容量(L)32(16×2) 動力HONDA GX200 使用油SAE 10W-30 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600 オイルタンク容量(mL)700
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GM-16ES エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口
用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に! 回転数(min-1[r.p.m])4.0PS/3600 起動形式リコイル起動方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×480~1020 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出量(L/min)201 動力4-STROKE エンジン 保証期間本体:購入日より1年間 使用油4サイクル用エンジンオイル RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。 コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事及びサービスに最適です。用途にあった最適の機種をお選び下さい。 種類コンパクト設計
1台
399,800 税込439,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。 仕様E 種類小型軽量 原動機リコイル式ガソリンエンジン
1台
319,800 税込351,780
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

場所を選ばないエンジン式です。電源の無い屋外・現場に!いつでもどこでもエアーを供給。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプです。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用・散布用 仕様PL保険加入 付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・プラグレンチ×1・コンプレッサーオイル×1 幅(mm)900 質量(kg)約59 高さ(mm)720 奥行(mm)400 排気量(mL)196 定格出力(kW)4.0(5.4PS) 使用燃料無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン) 騒音値(dB)約87 吐出量(L/min)136 燃料タンク容量(L)3.6 エアータンク容量(L)39.5 エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター方式 保証期間1年 最大出力(kW)4.8(6.5PS) 点火プラグNGK BPR6ES エンジンオイル量(L)500 吐出口数2口(圧力調整器付1)
1台
128,800 税込141,680
翌々日出荷

吐出空気量が1.7m3(60cfm)にパワーアップ! エコベース搭載の環境対応ボディ 整備質量で330kgの軽量設計 軽トラックに横積みできるコンパクトボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 種類軽量 容量(L)エコベース:51 燃料軽油 乾燥質量(kg)314 燃料タンク容量(L)26 エンジン型式クボタD902-K3A コンプレッサー油量(L)8 空気槽容量(m3)0.017 サービスコック20A×2 排出ガス対策型第3次
1台
2,298,000 税込2,527,800
61日以内出荷

吐出空気量が2.2m3(80cfm)にパワーアップ! 高性能アフタクーラ搭載 吸気切換ダクトで冬季や寒冷地でも冷えすぎによる凍結を防止します。 エコベース搭載の環境対応ボディ 独自の構造により、アフタクーラドレン排水不要
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)358 燃料タンク容量(L)26 エンジン型式クボタD902-K3A コンプレッサー油量(L)8 空気槽容量(m3)0.017 サービスコック20A×2 排出ガス対策型第3次
1台
2,498,000 税込2,747,800
91日以内出荷

AC100V一般セミプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720 電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6 平均消費電力(W)1000 吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷


吐出空気量3.9m3/minにUPし作業性が向上! 高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(※メーカー比) サービスコック20Aを3個に増設 第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)610 燃料タンク容量(L)70 エンジン型式ヤンマー3TNV88-BD コンプレッサー油量(L)15 空気槽容量(m3)0.023 サービスコック20A×3 排出ガス対策型第3次
1台
2,698,000 税込2,967,800
61日以内出荷

高効率エアエンド搭載 高性能アフタクーラ搭載で水分を除去します。 デジタルエンジンモニタ搭載 ハツリ作業やブラスト、塗装作業に最適です。
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)540 燃料タンク容量(L)32 エンジン型式クボタD1105-K3B コンプレッサー油量(L)12 空気槽容量(m3)0.027 サービスコック20A×2 排出ガス対策型第3次
1台
2,698,000 税込2,967,800
91日以内出荷

高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。 商用電源並の高品質な電源を供給します。 サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。 工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、 一般停電用発電機としても応用できます。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 電流(A)130/136 燃料軽油 乾燥質量(kg)580 燃料タンク容量(L)62 相数単相(2線式) 力率1 騒音値(dB(A)/7m)61/64 エンジン型式クボタV2203-K3A 出力(kVA)13/15 排出ガス対策型第3次
1台
1,998,000 税込2,197,800
61日以内出荷

吐出空気量3.9m3/minにUPし作業性が向上! 高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(従来機比) 高性能アフタクーラ搭載 サービスコック20A×3個装備
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)625 燃料タンク容量(L)70 エンジン型式ヤンマー3TNV88-BD コンプレッサー油量(L)15 空気槽容量(m3)0.023 サービスコック20A×3 排出ガス対策型第3次
1台
2,898,000 税込3,187,800
91日以内出荷


基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ご家庭用の100Vコンセントで手軽に使えます。タンク内面がエポキシ樹脂コーティング仕様なのでサビにくいです。電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。静音タイプで会話も作業も容易です。モーター内部の温度センサーと電流ヒューズで異常加熱を防ぐ二重安心設計です。PSE(電機用品安全法)での技術的な安全基準合格製品です。コーキングガン、ゴムボートなどの空気入れ。自転車タイヤの空気入れ、エンジンクリーナー。フィルターなどの掃除、連続釘打機。エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れ。塗料スプレー、薬剤スプレー、自動車タイヤの空気入れ。エアーダスター、タッカー、エンジンクリーナー、仕上釘打機。直送品車上渡しです。
幅(mm)730 接続口径2023/01/04 高さ(mm)600 奥行(mm)290 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 モーター出力(kW)0.75 騒音値(dB)66 吐出圧力(MPa)0.49~0.68 コード835-7587 空気タンク容量(L)30 吐出空気量(L/min)127/153 アズワン品番64-8635-65
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

吐出口:2口(1口タンク直結、1口吐出調整可能)でエアー工具の用途に応じて吐出口を選択できます。 アルミシリンダーとクランクケース搭載2シリンダータイプでエアーの溜りが非常に早い。 べルト式で連続使用可能。長時間作業に使われる方に便利です。 重量45kgで持ち運びも出来ます。 エアーレギュレター付(空気圧力調整レバー)で塗装作業や作業内容に応じて、エアー吹き出し圧力を簡単に調整していただけます。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分20秒 (60Hz)(単相100V・3相200V) 39.5Lタンクで2シリンダー(2ピストン)搭載。 エアーが溜まるのが非常に早いので、連続使用可能。 業者の方・プロの方。農家の方に。修理を頻繁にされる方に。 いろいろな作業内容に対応してくれます。 全般的にエアー工具を使用されている方。 普段のお仕事やお家のお仕事で頻繁にエアーコンプレッサーを使用される方。 現在はそこまでの使用計画はないけれど、後にいろいろなエアー工具を使用して作業するご計画のある方。 エアーの溜りが早いので、いろいろな作業に適応できます。 インパクトレンチを使って、冬用タイヤに交換時、インパクトレンチを使って楽々交換。 エアーダスターを使って、洗車後の乾燥や、汚れたタイヤ周りの吹き払い等に便利です。 手の届かないエンジン周りの汚れの吹き払いにも便利です。 トラクター、コンバインのお掃除に非常に便利です。 (タイヤ周りの泥が落ちにくい場合は先に水をかけ、土を軟らかくした後エアーで掃ってあげると作業性が良くなります!)
仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分20秒(60hZ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760/340/590 消費電力(W)(50/60Hz)1000/1045 吐出口2口(Rc1/4in) 空気吐出量(L/min)128/147
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷