5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。 専用USBインターフェイスアダプタ(別売)でパソコンへデータ転送できます。
用途温度・湿度の測定に。
1セットほか
31,980 税込35,178
24日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。専用USBインターフェイスアダプタ付きセット品です。
用途温度・湿度の測定に。
1セット
44,980 税込49,478
24日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

完全非破壊!完全埋め込み型!コンクリート養生管理に!コンクリート打設直後からコンクリート温湿度を測定可能です。
寸法(mm)39×39×20 電源センサーの電源は、鉄筋取付け用ワイヤー(2本)を結びつけた瞬間にON 精度±1℃ 温度測定範囲(℃)-30~+60 データ出力PDF / CSV 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースAndroid・iOSスマートフォン・タブレットの専用アプリ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×20 湿度精度20~80%:±2%、20%未満または80%超過;±3%、ヒステリシス:±1% 測定インターバル分、時間(設定後変更不可) 保存データ種類2500データ保存可能(時間、日付、温度、相対湿度など) Bluetooth通信範囲:6~8m(BlueRock2の発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合) バッテリー寿命(年)最長約2(8時間ごとにセンサーと同期した場合は約2年、1時間ごとにセンサーと同期した場合は約3ヶ月)
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

センセカ(旧グライシンガー)ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ
最大/最小値。露点・絶対湿度・湿球温度。アラーム機能(遅延設定可能)。測定間隔設定(1秒/1分)。PC接続(ソフト(英語版)にてデータのロギング、グラフ表示など)。本体(GFTB200)+ケーブル(USB3100N)+ソフト(EBS20M)
種別ソフトセット 精度温度:±(読み値の0.5+0.1℃)、湿度:±2.5%RH 温度測定範囲(℃)-25.0~+70.0 湿度測定範囲(%)0~100.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×67×30、Φ14×35(プローブ) アズワン品番62-4131-16
1セット
95,980 税込105,578
43日以内出荷

CHINO(チノー)送信機
センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意 16000データの内蔵メモリー 中継機能を標準装備 登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能 AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵
仕様(受信機)イーサネット接続モデル専用 容量(収録)16000データ/チャンネル 記録モードエンドレス/ワンタイム 記録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
1台ほか
27,980 税込30,778
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)