Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。
自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。
収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ自動送信されます。
TR43Aは温度湿度の測定記録に対応した新機種。
現行シリーズのBluetoothで手軽にスマートフォン/タブレットにデータ収集してグラフ表示やクラウド共有ができる機能はそのままに、通信性能の向上、管理用アプリを他機種と統合するなど、様々な改善を行いました。
Bluetooth通信の安定性と速度が大幅に向上。
スマートフォン/タブレット用の基本的な管理運用アプリ「T&D Thermo」、レポート出力に特化したアプリ「TR4 Report」で使用可能。
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池
記録モードエンドレス/ワンタイム
関連キーワード