9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) 表示部液晶画面付き 温度測定範囲(℃)-30~+60 分解能(℃)0.1 電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) 材質(外被)ポリカーボネード 校正証明書一般校正
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) 表示部液晶画面付き 温度測定範囲(℃)-30~+60 分解能(℃)0.1 電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) 材質(外被)ポリカーボネード 校正証明書一般校正(中国語)
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) 表示部液晶画面付き 温度測定範囲(℃)-30~+60 分解能(℃)0.1 電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) 材質(外被)ポリカーボネード 校正証明書一般校正(英語)
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
サイズ本体:93mm(H)×54.5mm(W)×8.6mm(T)センサー長:3.0m 電源3V CR2032ボタン電池(テスト用付属・電池交換可能) 精度±0.5℃(-20℃~+10℃)、±0.7℃(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1℃(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃) 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー) インターフェース専用クレードル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×54.5×8.6 アズワン品番63-6325-92
1台
34,980 税込38,478
12日以内出荷

-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース
質量(g)41(外部センサー除く) 電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) 精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃) 表示部液晶画面付き 温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー) 分解能(℃)0.1 インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売) 電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) 材質(外被)ポリカーボネード データ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging) 記録間隔30秒~1時間 校正証明書一般校正
1個
43,980 税込48,378
14日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース
質量(g)41(外部センサー除く) 電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) 精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃) 表示部液晶画面付き 温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー) 分解能(℃)0.1 インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売) 電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) 材質(外被)ポリカーボネード データ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging) 記録間隔30秒~1時間 校正証明書一般校正(英語)
1個
45,980 税込50,578
14日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース
質量(g)41(外部センサー除く) 電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可) 精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃) 表示部液晶画面付き 温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー) 分解能(℃)0.1 インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売) 電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) 材質(外被)ポリカーボネード データ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging) 記録間隔30秒~1時間 校正証明書一般校正(中国語)
1個
45,980 税込50,578
14日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池 記録モードエンドレス/ワンタイム
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サーモレコーダーミニの設定・データ吸い上げが可能です。 パソコンとミニベースはUSBケーブル(付属)で接続します。
寸法(mm)56×16.5×80 本体質量(g)30 対応機種小型防水温度データロガー(赤外線通信タイプ)(RT-23S/32S/RU-21-TC/-Pt/-V/-P)、小型防水温度データロガー(RT-22S/31S)、小型防水温度データロガー(RT-21S/30S) インターフェース光通信、USB通信 通信速度データロガー1台分のフルデータを吸いあげる時間RT-23S/RT-32S/RU-21-/RT-22S/RT-31S:最大19200bps(約25秒)、RT-21S/RT-30S:最大2400bps(約160秒)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷