温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池
記録モードエンドレス/ワンタイム
温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式
種別CO2濃度・温度・湿度データロガー
測定範囲CO2:0~9999ppm
電源単3アルカリ×4、ACアダプタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46
精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)
表示測定値、電池残量、その他
温度測定範囲(℃)0~55
測定対象CO2、温湿度
湿度測定範囲(%)10~95
インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信
動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと)
記憶容量8000×3ch
警報出力外部接点出力
アズワン品番61-8493-83
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔15通り(1秒~60分)
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)
付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源単3アルカリ×1
測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)
本体質量(g)約40
表示測定値、電池寿命警告、その他
センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)
分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2
温度測定範囲(℃)-25~70(±0.3)
湿度測定範囲(%)0~99RH(±2.5RH)
インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信
メモリー8000データ×4ch
動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)
電池寿命約6ヶ月
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18
アズワン品番62-5001-31
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
表示部液晶画面付き
温度測定範囲(℃)-30~+60
分解能(℃)0.1
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)ポリカーボネード
校正証明書一般校正
カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
表示部液晶画面付き
温度測定範囲(℃)-30~+60
分解能(℃)0.1
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)ポリカーボネード
校正証明書一般校正(英語)
カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
表示部液晶画面付き
温度測定範囲(℃)-30~+60
分解能(℃)0.1
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)ポリカーボネード
校正証明書一般校正(中国語)
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース
質量(g)41(外部センサー除く)
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)
表示部液晶画面付き
温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)
分解能(℃)0.1
インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)ポリカーボネード
データ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging)
記録間隔30秒~1時間
校正証明書一般校正(中国語)
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース
質量(g)41(外部センサー除く)
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)
表示部液晶画面付き
温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)
分解能(℃)0.1
インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)ポリカーボネード
データ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging)
記録間隔30秒~1時間
校正証明書一般校正
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース
質量(g)41(外部センサー除く)
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)
表示部液晶画面付き
温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)
分解能(℃)0.1
インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)ポリカーボネード
データ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging)
記録間隔30秒~1時間
校正証明書一般校正(英語)
関連キーワード