温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
温度測定範囲(℃)-40~70
仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
質量(g)70
電源リチウム電池CR2 1個
最小表示0.1℃
測定項目温度
精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)
対応OSWindowsXP/Vista/7
測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)
表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)
チャンネル数1チャンネル(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23
インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB
ファイル出力機能テキストファイル
印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷
電池寿命約1年
測定間隔1秒から12時間まで設定可能
通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード
防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当
温度表示方式デジタル
エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
アズワン品番1-9822-01
付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約62(電池含む)
電源単3アルカリ電池 (LR6)×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18
本体質量(g)約40
センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)10~95RH
インターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)
測定範囲(hPa)750~1100
動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約10ヶ月
液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)
記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
データ記録件数8000個×3ch
記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択)
測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)/寿命:約1年(1時間毎の測定で)
精度±0.8℃(25℃時、熱電対の誤差は含まず)
温度測定範囲(℃)-200~999.9
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.0×21.0×10.4
アズワン品番2-7963-03
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー
質量(g)約190(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー
測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760
本体質量(g)140
精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)
分解能0.1℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120
記録方式瞬時値、平均値
測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/R
インターフェースUSB
測定チャンネル数4チャンネル
動作環境温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと)
動作温湿度範囲温度0~50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと)
アズワン品番61-8493-90
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード
防水性なし
データ記録件数960000
記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知る事ができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
種別(USB直結タイプ)
電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)
精度±0.8℃(25℃時)、±4%RH(20~80%RHにおいて)
温度測定範囲(℃)-20~+70
湿度測定範囲(%)5~90
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×21.0×10.4
アズワン品番2-7963-12
1台
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式
種別CO2濃度・温度・湿度データロガー
測定範囲CO2:0~9999ppm
電源単3アルカリ×4、ACアダプタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46
精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)
表示測定値、電池残量、その他
温度測定範囲(℃)0~55
測定対象CO2、温湿度
湿度測定範囲(%)10~95
インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信
動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと)
記憶容量8000×3ch
警報出力外部接点出力
アズワン品番61-8493-83
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔15通り(1秒~60分)
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。高精度±3%の湿度センサ。USBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング
付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書
材質プラスチック
幅(mm)38
高さ(mm)60
使用温度範囲(℃)-20 ~ +70
奥行(mm)18.5
最小表示湿度(%RH):0.1
センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)
温度表示最小:0.1℃
インターフェースUSB
バッテリー交換可能
測定温度範囲(℃)-20 ~ +70
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリー数データ:16000
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能。USBタイプC ケーブル直結可能。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング
付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書
材質プラスチック
幅(mm)38
高さ(mm)60
使用温度範囲(℃)-30 ~ +70
奥行(mm)18.5
最小表示湿度(%RH):0.1
センサーNTCサーミスタ
温度表示最小:0.1℃
インターフェースUSB
バッテリー交換可能
測定温度範囲(℃)-30 ~ +70
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリー数データ:16000
測定精度(℃)±0.5
同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)
電源単3電池×6本 or DCアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-100~1300(※使用センサにより異なります。)
精度-50.0~1300.0℃、分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃)
測定方式K熱電対
分解能(℃)-100.0~-50.1 分解能0.1 ±(0.5%+1
インターフェースRC232、USB
ディスプレイ6インチLCD
使用環境温度(℃)0~50
SDカード1283_TM-947SD
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。センサータイプが選べます。RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
仕様データ:SDカード記録(最大16GB)
電源(V)006P(9電池×1、取扱説明書(保証書)
測定範囲(℃)K熱電対、-50.0~1300
測定方式熱電対タイプK・J・T・E・R・S
表示分解能0.1℃/-50.0℃~999.9℃範囲、1℃/1000℃~1300℃範囲
精度(℃)±(0.4%+0.5)/-50.0~999.9範囲、±(0.4%+1)/1000~1300範囲
インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)
使用環境0~50℃、~85%RH
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。
センサータイプが選べます。
RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
Max.Min.Ave値表示。
温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃
付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書
質量(g)948
電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64
精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1)
測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S)
表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃
インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)
使用環境(本体)0~50℃、~85%RH
データ形式SDカード記録(最大16GB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ
寸法(mm)143×103×45
電源充電式電源
対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
センサー音・光・湿度・気圧
分解能12bit
別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45
ディスプレイ2.9型白黒液晶
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
仕様サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-10~60
湿度測定範囲(%)10~95
インターフェースUSB通信/シリアル通信(RS-232C)
アズワン品番1-9822-01-20
校正証明書一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×65.8×24.4
通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用)
インターフェースUSB
動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと)
電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ
防水性なし
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コンパクトなボディながら大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です。広域な湿度域(10~90%RH)の相対湿度を測定します。電池残量の目安がひと目で確認できます。メモリ残量の目安がひと目で確認できます。USB端子より記録したログの取り出しが可能で、給電ポートとしても使用できます。別売センサーを用いて離れた場所も計測可能で、本体側との2CH計測が可能になります。
電源単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)
精度温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)、湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH)
温度測定範囲(℃)-10~70(使用範囲0~60)
湿度測定範囲(%)0~90(90%RH以下※結露しないこと)
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/110×32×77、表示部/52×40
アズワン品番4-793-01
1個
¥16,700
税込¥18,370
当日出荷
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)
付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源単3アルカリ×1
測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)
本体質量(g)約40
表示測定値、電池寿命警告、その他
センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)
分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2
温度測定範囲(℃)-25~70(±0.3)
湿度測定範囲(%)0~99RH(±2.5RH)
インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信
メモリー8000データ×4ch
動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)
電池寿命約6ヶ月
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18
アズワン品番62-5001-31
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
ポケットサイズ小型データロガー 熱電対タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途PCへのダイレクト接続
仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】付属熱電対:GL10用K型熱電対
付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)
対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)
チャンネル数1ch
分解能0.06℃
温度測定範囲(℃)-200~999.99(使用する熱電対により異なる)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×10.4×21.0
インターフェースUSB
使用環境温度:+5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露無きこと)
測定内容温度
記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)
測定間隔5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などが行える温度・温湿度データロガーです。 RT-14/RS-14/RS-14Hは、専用のアプリを用いてスマートフォン・タブレットから設定・吸い上げ・グラフ表示が行えます。 LANを経由して、Web Storageに記録データを自動送信できます。 警報の上下限値・判定時間を設定し、Web Storage経由で警報メールの送信が可能です。 USB通信による設定・データ吸い上げも可能です。
寸法(mm)78×26×58
電源単3アルカリ電池×2(付属)、USBバスパワー(5V・200mA)
対応OSWindows XP/Vista/7/8、Android2.2以降、iOS5.0以降
インターフェースUSB通信 USB2.0(Mini-Bコネクタ)
メモリー8000データ×2ch
記録モードエンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)、ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止)
記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
0.5℃ごとの温度を記録します。
高温アラームや低温アラームを設定できます。
ID番号付き(センサー背面記載)のためトレースが可能で、専用リーダーで読み取り、PC側のソフトウェアで読み出します。
質量わずか4gです。
仕様スターターキット
セット内容センサー(ロガー本体)、ソフトウェア、リーダー(データ読み取り用コネクター+USB接続アダプター)、個体識別用ラベル、両面テープ、マグネット
寸法(mm)Φ17.35×5.89
電源3V リチウム電池
測定範囲(℃)-40~+85
精度センサー/±1.0℃(-30~+45℃)・±1.5℃(+45.5~+85℃)、時計/±2分/月(0~+45℃)
対応OSWindows(R)11
センサーシリコン
インターフェースUSB
メモリー2048データ
測定間隔1~255分(自動測定開始機能付き)
アズワン品番4-1880-21
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
パソコン上で測定データの確認・検証・管理が可能で、CSV形式で保存も可能です。輸送中の衝撃状況等を容易に測定
温度測定範囲(℃)-40~+80
インターフェースUSBケーブル(付属)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×34×15
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
電源充電式電源(USB充電式)
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)-200~+1200
インターフェースワイヤレス、USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×33
最小表示(℃)0.1
1個
¥54,000
税込¥59,400
4日以内出荷
輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。付属のソフトウェア(Windowsのみ)により使用前にログ間隔、開始遅延などの設定変更が可能。-30~+60℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。本体ディスプレイでログ状況を確認可能。RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。防塵・防水保護等級IP67に準拠。NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
用途輸送時の温度記録や管理
仕様記録容量:32000
付属品NISTトレーサブル対応較正証明書、日本語取扱説明書
質量(g)25
温度測定範囲(℃)-30~60
精度(℃)温度測定:±0.5(-20~+40±1(その他)
インターフェースUSB 2.0
温度分解能(℃)0.1
貯蔵期間未使用:2年
記録ファイル形式生成:PDF、CSV
サイズ(mm)95.5×49×7.8
防水保護等級IP67
記録間隔10秒~18時間
記録開始ボタン、タイマー
アラーム上限/下限、単回/積算を設定可能
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア
種別8 BLE
寸法(mm)143×103×45
電源充電式電源
対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
接続方式USBまたはワイヤレス
入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
センサー音・光・湿度・気圧
分解能12bit
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥104,000
税込¥114,400
5日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験
付属品サンプルびん
測定範囲二酸化炭素濃度0~100,000ppm、湿度0~100%
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%
測定項目二酸化炭素濃度、温度、湿度
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)20~40
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースBluetooth、USB
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル
仕様<実験例>冷却のスピード・温室効果・温度と明るさの関係・長時間の環境測定など
種別温度
電源充電式電源(USB充電式)
精度±0.3℃(0~70℃の範囲内)、±0.6℃(左記以外)
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
分解能0.1
温度測定範囲(℃)-40~+125
インターフェースワイヤレス、USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×33、プローブ部160
1個
¥31,000
税込¥34,100
6日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。サーミスタが露出しているため、空気中や水中の温度変化などを素早く測定できる温度センサです。
仕様【実験例】空気中の温度・水中の温度(耐薬性はありません)・皮膚表面の温度
電源充電式電源(USB充電式)
測定項目温度
精度±0.5℃
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)-25~125
インターフェースBluetoothまたはUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×23×13
最小表示(℃)0.01
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。溶存酸素濃度、水温、大気圧を測定できるセンサです。溶存酸素濃度と同時に水温、大気圧の変化をリアルタイムで測定できます。
仕様【実験例】光合成の実験
測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~300%、圧力228~1,519mmHg
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%、温度0.1℃、圧力0.1mmHg
測定項目溶存酸素濃度、飽和度、温度、圧力
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)0~50
インターフェースBluetooth、USB
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液の電気伝導率を測定するセンサです。電気伝導率から水溶液のイオン含有量を計測できます。温度センサ内蔵で、同時に温度も読み取ることができます。
測定範囲導電率0~20,000μS/cm
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示導電率0.01μS/cm、温度0.1℃
測定項目導電率、温度
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)0~80
インターフェースBluetoothまたはUSB
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。-200℃から1,400℃までの広範囲の温度測定ができる熱電対温度センサです。
仕様【実験例】ドライアイスの温度・炎の温度
電源充電式電源(USB充電式)
測定項目温度
精度±2.2℃
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)-200~1400
インターフェースBluetoothまたはUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×87×30、熱電対ワイヤ450
最小表示(℃)0.01
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。誤動作・データ改ざんを防ぐスイッチレス構造です。RTCA/DO‐160D規格で、航空機内にも持ち込み可能です。
温度測定範囲(℃)-40~+80
インターフェースUSB
校正証明書一般校正
溶存酸素測定に必要なものがキャリングハードケースにまとまっているためフィールでも使用可能です。
現場で記録したデータをパソコンに呼び出し、パソコンと測定器を接続することでリアルタイム測定も可能です。
仕様(溶存酸素)溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、0.1%、大気圧:300~5000hPa、±3hPa
セット内容本体、電極(2mケーブル)、スペアメンブレンキャップ、ガンメタル製キャップ、電解液100mL、4極バヨネットUSBケーブルアダプタ、ハードケース、データロギング管理用ソフトウェア(英語)
寸法(mm)160×86×37
測定範囲0.00~70.00mg/L(ppm)
質量(g)約250(電池およびカバーを含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)または外部電源(USB5V)
測定項目溶存酸素、溶存酸素飽和率、大気圧、温度
温度(℃)0.0~50.0、温度:±0.1℃
精度±(0.2mg/L+1.5%rdg) 0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg) 25~70mg/Lにおいて
対応OSWindows(R)7
表示2×41/2桁LCD
分解能0.01mg/L
保護等級IP65/IP67
機能温度補正・気圧補正・塩分補正(手動)・校正周期通知・最大/最小値・ホールド・オートパワーオフ・2段階アラーム
インターフェースUSB
メモリー10000データ
アズワン品番1-2840-31
1セット
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
表示部液晶画面付き
温度測定範囲(℃)-30~+60
分解能(℃)0.1
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)ポリカーボネード
校正証明書一般校正(中国語)
ソフトウェアを使用せず、自動でPDFレポートを作成します。USBポートを使用してパソコンへ温度記録をPDFデータで転送します。複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能です。
仕様データ回収:USBケーブル 外装材質:ポリカーボネード 記録容量:16129データ(10分間隔ロギング時106日、15分間隔ロギング時160日)(温度+湿度で1データ) 湿度測定範囲 ※結露等なきこと:0~100(%RH)
サイズ93×54.5×8.6mm
質量(g)41
電源3V CR2032 ボタン電池(テスト用付属・電池交換可)
対応OSwindows(R)7 SP2以降
表示液晶付き
分解能0.1℃/0.1%
温度測定範囲(℃)-30~+70
湿度測定範囲(%)0~100 ※結露等なきこと
インターフェースUSBケーブル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×54.5×8.6
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
アズワン品番4-2434-01
記録間隔30秒~数時間
1台
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
表示部液晶画面付き
温度測定範囲(℃)-30~+60
分解能(℃)0.1
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)ポリカーボネード
校正証明書一般校正
カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
表示部液晶画面付き
温度測定範囲(℃)-30~+60
分解能(℃)0.1
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)ポリカーボネード
校正証明書一般校正(英語)
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。
見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット
寸法(mm)80×32×132
電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)10~90
インターフェースSDカード・USB・RS232C
メモリーSDカード(1~16G)
サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート
校正証明書一般校正
サーモレコーダーミニの設定・データ吸い上げが可能です。 パソコンとミニベースはUSBケーブル(付属)で接続します。
寸法(mm)56×16.5×80
本体質量(g)30
対応機種小型防水温度データロガー(赤外線通信タイプ)(RT-23S/32S/RU-21-TC/-Pt/-V/-P)、小型防水温度データロガー(RT-22S/31S)、小型防水温度データロガー(RT-21S/30S)
インターフェース光通信、USB通信
通信速度データロガー1台分のフルデータを吸いあげる時間RT-23S/RT-32S/RU-21-/RT-22S/RT-31S:最大19200bps(約25秒)、RT-21S/RT-30S:最大2400bps(約160秒)
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
●ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。●ワイヤレスモニタとのセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、10型ワイヤレスモニタ
種別8(10型ワイヤレスモニタ付き)
電源充電式電源(USB充電式)
対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
分解能12bit
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥157,000
税込¥172,700
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ