120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ガラス 全長(mm)300 質量(kg)0.03 タイプアルコール 最小表示1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タイプアルコール 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

佐藤計量器製作所アルコール棒状温度計
測定範囲(℃)-20~105 最小目盛(℃)1 全長(mm)300 収納ケーススライドパック 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
799 税込879
4日以内出荷

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプアルコール 1目盛(℃)1 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 設置方式手持ち 液色赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルコール温度計に透明樹脂を被覆し、破損時のガラスの飛び散りを防止します。 先端部は被覆を長くしていますので試験管やビーカーに入れた時の割れを防ぎます。
長さ(mm)300 付属品転がり防止リング、ケース 1目盛1℃ 被覆ポリオレフィン
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール温度計です。 マグネット付きですのでオフィスのパーテーションに貼り付けるととても便利です。 また、両面テープも付属しているので、冷蔵庫、温室、自動車内等どこにでも取り付けられます。
測定範囲(℃)-20~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×30×8
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ガラス 全長(mm)315 タイプアルコール 最小表示1℃ 測定範囲(℃)-20~100 温度測定範囲(℃)-20~100 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 TKG品番9-0621-0202 TKG品番(2017)6-0555-1602 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ビーカーにさしても倒れにくい、小型の温度計です。
付属品ケース 長さ(mm)180 1目盛(℃)1/1 本体棒状 目盛(℃)-5~+105
1本
780 税込858
当日出荷

一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。
長さ(mm)300 1目盛1℃
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目盛が大きくてみやすい。 寒冷地でも使えます。収納ケース付。
材質ガラス 寸法(mm)Φ6×300 測定範囲(℃)-30~110 材質(液体)アルコール 準拠理科小学校3年・4年・5年
1個
291 税込320
当日出荷

佐藤計量器製作所棒状温度計
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
長さ(mm)300 種別アルコール 1目盛1℃
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃ 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルコール温度計の金属保護ケース
材質ステンレス 質量(g)約42 寸法(Φ×mm)約9×325 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9 適合寸法(cm)30
1本
889 税込978
欠品中

1本ほか
449 税込494
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビーカーにさしても倒れにくい、小型の温度計です。
付属品ケース 長さ(mm)150 1目盛(℃)1/1 目盛(℃)-20~+100
1本
780 税込858
4日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能なアルコール温度計です。
測定範囲(℃)0~200 寸法a(mm)76 寸法b(mm)260 摺合せ15/25 アズワン品番64-8272-46
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

材質ガラス 全長(mm)315 タイプアルコール 最小表示1℃ 測定範囲(℃)-20~50 温度測定範囲(℃)-20~50 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 TKG品番9-0621-0201 TKG品番(2017)6-0555-1601 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。 これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます 温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます 基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ 赤、緑のLED表示でお知らせ 体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能 三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能 ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能 容量はたっぷり1リットル 大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません 蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心 残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能 噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます 余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き 電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作 コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます 電池の入替が簡単になりました
用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置に セット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本 寸法(mm)本体:約280×119×90 質量(g)本体:約710 入力電圧(V)5 タンク容量(mL)1000 保証期間ご購入から1年間 使用環境温度(℃)0~50 入力電流(A)1.5 誤差計測誤差範囲:±0.3℃ 距離センサー反応:約0~5cm
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途地中や液温を測定する場合など 長さ(mm)約300 1目盛(℃)1/1 本体棒状、ころがり防止ゴム付き
1本
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすい青液を使用しています。水温・地中温度の測定に向いています。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ふく射熱を測るグローブサーモメーターのスペアパーツです。
用途グローブサーモメーター用アルコール温度計 質量(kg)0.021 幅W(mm)5 アズワン品番64-3880-87
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

気温・地温・液温などオールマイティに使えます いろんな物の温度チェックにご利用ください。 シンプルで見やすい温度計です。 転がり防止ゴム付き。
材質本体:ガラス、感温液:着色白灯油 全長(mm)300 質量(g)約38 測定範囲(℃)-20~105 1目盛(℃)1 温度測定範囲(℃)-20~105 寸法(Φ×mm)約6×300 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6
1本
399 税込439
5日以内出荷

1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 質量(g)本体:約155(電池含む)、センサ:123 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-40.0~250.0 電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500) 表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


専用の透明プラスチック製ケースに入れたものです。
目盛(℃)-20~+110 1目盛(℃)1/1 長さ(mm)310 本体棒状
1本ほか
660 税込726
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

児童でも開けやすいケース入り。便利な透明ケース付きのアルコール温度計。日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
仕様スタンドケース入り 全長(mm)300 測定範囲(℃)-20~+50 1目盛(℃)1/1
1個
700 税込770
8日以内出荷

棒状温度計15cm 赤 -20~50℃ 1/1℃ 筒入です。上部にはひもなどを通す穴が開いています。
型番0600-00 温度範囲(℃)-20~50 寸法(mm)150 材質温度計:ガラス 外径(Φmm)7 1目盛(℃)1
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷

最小目盛(℃)1 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

児童でも開けやすいケース入り。便利な透明ケース付きのアルコール温度計。日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
仕様スタンドケース入り 全長(mm)300 測定範囲(℃)-20~+105 1目盛(℃)1/1
1個
650 税込715
4日以内出荷

水質検査に先立って採水位置の水温を測定するのにもちいます。水中に入れて、測定位置に数分間浸けておいてから引き上げて温度計の示度を読みます。
寸法(mm)Φ55×335 質量(kg)0.3 温度範囲(℃)-10~+50 目盛1/2℃
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

・ペッテンコーヘル水温計用スペアパーツです。 ・測定範囲は-10~+50℃。 ・取り付け用のコルク栓付きです。
質量(kg)0.1 寸法(Φ×mm)15×290 アズワン品番64-3880-98
1本
4,998 税込5,498
当日出荷


温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。 およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。 測定結果はデジタル表示。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。 入館時スクリーニング対応例。 高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。 測定誤差は±0.2℃を実現。 本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。 電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。 額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。 10℃以上で設置可能。 付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。 壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。 オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。 測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に 付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2 寸法(mm)約170×140×115 質量(g)275 電圧(V)DC5 測定範囲(℃)34~45 測定速度(秒)約0.5 使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35) 警報設定値37.4℃ 検知距離(mm)50~100 測定精度(℃)±0.2
1個
9,898 税込10,888
当日出荷